Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Fashion - Tasche für Tablet - Nylon - Grau - 12.9" - für Apple 12.9" iPad Pro (1. Generation, 2. Generation)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2554950
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     64060038
EAN/GTIN:
     4048466919678
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche

Übersicht

Kurzinfo  PEDEA Fashion - Tasche für Tablet - Nylon - Grau - 12.9" - für Apple 12.9" iPad Pro (1. Generation, 2. Generation)
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  PEDEA
Hersteller Art. Nr.  64060038
Modell  Fashion
EAN/UPC  4048466919678

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  PEDEA Fashion - Tasche für Tablet
Produkttyp  Tasche für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität  32.8 cm (12.9")
Material  Nylon
Farbe  Grau
Entwickelt für  Apple 12.9" iPad Pro (1. Generation, 2. Generation)

Ausführliche Details

Allgemein  
Material  Nylon
Farbe  Grau
  
Tragetasche  
Typ  Tasche
Empfohlene Verwendung  Für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität  32.8 cm (12.9")
Schutz  Kratzfest, Schlagschutz
Verschlussart  Reißverschluss, Reißverschlusstasche
Zusätzliche Fächer  Handy, Tablet-Zubehör
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple 12.9" iPad Pro (1. Generation, 2. Generation)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Material:
Nylon
Farbe:
Grau
Typ:
Tasche
Empfohlene Verwendung:
Für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität:
32.8 cm (12.9")
Schutz:
Kratzfest, Schlagschutz
Verschlussart:
Reißverschluss, Reißverschlusstasche
Zusätzliche Fächer:
Handy, Tablet-Zubehör
Entwickelt für:
Apple 12.9" iPad Pro (1. Generation, 2. Generation)
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, pedea tablet tasche 12,9 zoll, tablet cover, tablet cover 12 zoll, 64060038, pedea, fashion, grau, generation, tabletsleeve, "fashion", [grau, tasche, tablet, nylon, 12.9", apple, 12.9inch, ipad, schutzhülle, universal, kratzresistent, 328cm, 129inch, schutzhlle, inch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 2,90*
ab € 11,15*
€ 15,63*
1 Tag
837
€ 2,80*
ab € 11,16*
€ 15,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,62*
€ 50,31*
€ 6,90*
ab € 37,59*
€ 51,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
64060064
ab € 11,17*
Ähnlich
Pedea
64060041
ab € 11,13*
Ähnlich
Pedea
64060065
ab € 11,13*
Ähnlich
Pedea
64060043
ab € 11,14*
Ähnlich
Pedea
64060056
ab € 11,17*
Ähnlich
Pedea
64060055
ab € 11,14*
Ähnlich
Pedea
64060063
ab € 11,17*
Ähnlich
Pedea
64060062
ab € 11,13*
Ähnlich
Pedea
64060040
ab € 11,16*
Ähnlich
Pedea
64060057
ab € 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.