Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linetek Fool proof - USB-Kabel - 1.85 m - USB-Strom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2528261
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     145500121
EAN/GTIN:
     5712505262269
Suchbegriffe:
lenovo
145500121
linecord
1.85

Übersicht

Kurzinfo  Linetek Fool proof - USB-Kabel - 1.85 m - USB-Strom
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  145500119
Modell  Linetek Fool proof
EAN/UPC  5712505262122

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Linetek Fool proof - USB-Kabel - 1.85 m
Typ  USB-Kabel
Besonderheiten  USB-Strom
Länge  1.85 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
Besonderheiten  USB-Strom
Länge  1.85 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
USB-Kabel
Besonderheiten:
USB-Strom
Länge:
1.85 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 10,00*
ab € 22,10*
€ 30,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,73*
€ 31,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.