| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2373946 Herst.-Nr.: 20322 EAN/GTIN: 8713439203226 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Trust Primo - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - drahtlos - kabelloser Empfänger (USB) | Gruppe | Zeigegeräte | Hersteller | Trust Computer | Hersteller Art. Nr. | 20322 | Modell | Primo | EAN/UPC | 8713439203226 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Trust Primo - Maus | Gerätetyp | Maus | Anschlusstechnik | Drahtlos | Ausrichtung | Rechts- und linkshändig | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | Movement Detection Technologie | Optisch | Bewegungsauflösung | 1600 dpi | Leistungsmerkmale | Seitliche Griffflächen aus Gummi, einstellbare Auflösung, Ein/Aus-Schalter | Batterie | AAA-Typ | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.5 oder höher, Google Chrome OS, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Maus | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | Ausrichtung | Rechts- und linkshändig | | | Eingabegerät | | Anschlusstechnik | Drahtlos | Max. Betriebsabstand | Bis zu 6 m | Movement Detection Technologie | Optisch | Bewegungsauflösung | 1600 dpi | Leistungsmerkmale | Seitliche Griffflächen aus Gummi, einstellbare Auflösung, Ein/Aus-Schalter | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | 2 AAA-Batterien | | | Batterie | | Typ | AAA-Typ | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.5 oder höher, Google Chrome OS, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Maus | Kabelloser Empfänger: | Kabelloser Empfänger (USB) | Ausrichtung: | Rechts- und linkshändig | Anschlusstechnik: | Drahtlos | Max. Betriebsabstand: | Bis zu 6 m | Movement Detection Technologie: | Optisch | Bewegungsauflösung: | 1600 dpi | Schnittstellen: | 1 x USB - 4-polig USB Typ A | Zubehör im Lieferumfang: | 2 AAA-Batterien | Typ: | AAA-Typ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Trust Mäuse, trust gaming maus, cordless maus, mouse bluetooth funk, 20322, trust, primo, maus, optisch, wireless, rechts, linkshändig, kabellos, kabelloser, empfänger, linkshndig, empfnger, mouse, black, schwarz, computer, vista, typea, buttons, 10001600, kabellose, gedrückte, tasten, reifen, universal |
| | |
| |