Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2371177 Herst.-Nr.: UA0133B EAN/GTIN: 4052792034684 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LogiLink - Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse - Kapazität: 1 Festplattenlaufwerk (3.5") - Schwarz | Gruppe | Speicherzubehör | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | UA0133B | Modell | | EAN/UPC | 4052792034684 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse | Produkttyp | Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse | Kapazität | 1 Festplattenlaufwerk (3.5") | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse | Kapazität | 1 Festplattenlaufwerk (3.5") | Farbe | Schwarz | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Wasserfest, abschließbar, fallsicher | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse | Kapazität: | 1 Festplattenlaufwerk (3.5") | Farbe: | Schwarz | Leistungsmerkmale: | Wasserfest, abschließbar, fallsicher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Externe Gehäuse (Festplatte), Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, festplatten schutz-box logilink, festplatten schutz-box, logilink, schwarz, ua0133b, 0133, festplattenlaufwerkschutzgehäuse, festplattenlaufwerkschutzgehuse, festplattenlaufwerk, schutzgehäuse, kapazität:, kapazitt, kapazität, schutzbox, festplatten, protection, 4014619706723, hdds, schutz, beschriftungslabel, [ua0133b], 3.5", zwart, hdd´s, black, 1x35 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,89* | € 3,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,92* | € 3,06* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,95* | € 3,11* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,27* | € 6,10* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,36* | € 29,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|