Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2369309 Herst.-Nr.: J9993A EAN/GTIN: 0888182604311 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HPE - Erweiterungsmodul - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit SFP+ x 8 - für HPE Aruba 5406R 16-port SFP+, 5406R 8-port 1/2.5/5/10GBASE-T PoE+ / 8-port SFP+ | Gruppe | Netzwerkadapter | Hersteller | Hewlett Packard Enterprise | Hersteller Art. Nr. | J9993A | Modell | HPE | EAN/UPC | 0888182604311 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HPE - Erweiterungsmodul | Gerätetyp | Erweiterungsmodul | Formfaktor | Plug-in-Modul | Ports | Gigabit Ethernet / 10 Gigabit SFP+ x 8 | Data Link Protocol | GigE, 10 GigE | Datenübertragungsrate | 10 Gbps | Entwickelt für | HPE Aruba 5406R 16-port SFP+ (No PSU) v3 zl2, 5406R 8-port 1/2.5/5/10GBASE-T PoE+ / 8-port SFP+ (No PSU) v3 zl2 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Erweiterungsmodul | Formfaktor | Plug-in-Modul | | | Netzwerk | | Ports | Gigabit Ethernet / 10 Gigabit SFP+ x 8 | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Data Link Protocol | Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet | Datenübertragungsrate | 10 Gbps | Leistungsmerkmale | MACsec-Unterstützung | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 8 x 1Gb Ethernet/10Gb Ethernet - SFP+ | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HPE Aruba 5406R 16-port SFP+ (No PSU) v3 zl2, 5406R 8-port 1/2.5/5/10GBASE-T PoE+ / 8-port SFP+ (No PSU) v3 zl2 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Gerätetyp: | Erweiterungsmodul | Formfaktor: | Plug-in-Modul | Ports: | Gigabit Ethernet / 10 Gigabit SFP+ x 8 | Anschlusstechnik: | Kabelgebunden | Data Link Protocol: | Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet | Datenübertragungsrate: | 10 Gbps | Leistungsmerkmale: | MACsec-Unterstützung | Schnittstellen: | 8 x 1Gb Ethernet/10Gb Ethernet - SFP+ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 8 port, sfp+, gigabit, 5406r, 8port, 5406, port, aruba, j9993a, 9993, 1g/10gbe, enterprise, 1g10gbe, 10gbe, erweiterungsmodul, ethernet, 16port, 1/2.5/5/10gbaset, poe+, 125510gbaset, 10gbase, networks, v3stock, hewlett, packard, module, stock |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.795,44* | € 1.902,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.794,80* | € 1.903,93* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.825,53* | € 1.944,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.951,20* | € 2.061,06* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.262,82* | € 4.437,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|