Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Mixed Use-3 - SSD - 400 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - werkseitig integriert - mit HP SmartDrive-Träger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2300041
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     822555-B21
EAN/GTIN:
     0889296829232
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HPE Mixed Use-3 - SSD - 400 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - werkseitig integriert - mit HP SmartDrive-Träger
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  822555-B21
Modell  HPE Mixed Use-3
EAN/UPC  4514953912595

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Mixed Use-3 - Solid-State-Disk - 400 GB - SAS 12Gb/s - werkseitig integriert
Produktbeschreibung  HPE Mixed Use-3 - SSD - 400 GB - SAS 12Gb/s - werkseitig integriert
Typ  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Typ  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  400 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1.2 GBps
Preistyp  Werkseitig integriert
Kombiniert mit  HP SmartDrive-Träger
Entwickelt für  ProLiant BL420c Gen8 (2.5"), BL465c Gen8 (2.5"), DL180 Gen9 (2.5"), DL180 Gen9 Base (2.5"), DL180 Gen9 Entry (2.5"), DL180 Gen9 Storage (2.5"), DL580 Gen9 (2.5"), DL580 Gen9 Base (2.5"), DL580 Gen9 Database (2.5"), DL580 Gen9 High Performance (2.5"), DL580 Gen9 SAP HANA Scale-out Base Configuration (2.5"), DL580 Gen9 SAP HANA Scale-up Base Configuration (2.5")

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Gerätetyp  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  400 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Byte pro Sektor  512
Kombiniert mit  HP SmartDrive-Träger
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz  950 MBps (lesen)/ 510 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  108000 IOPS
4 KB Random Write  49000 IOPS
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  9 Watt
  
Verschiedenes  
Preistyp  Werkseitig integriert
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE ProLiant BL420c Gen8 (2.5"), BL465c Gen8 (2.5"), DL180 Gen9 (2.5"), DL180 Gen9 Base (2.5"), DL180 Gen9 Entry (2.5"), DL180 Gen9 Storage (2.5"), DL580 Gen9 (2.5"), DL580 Gen9 Base (2.5"), DL580 Gen9 Database (2.5"), DL580 Gen9 High Performance (2.5"), DL580 Gen9 SAP HANA Scale-out Base Configuration (2.5"), DL580 Gen9 SAP HANA Scale-up Base Configuration (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - Hot-Swap
Kapazität:
400 GB
Formfaktor:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle:
SAS 12Gb/s
Byte pro Sektor:
512
Kombiniert mit:
HP SmartDrive-Träger
Übertragungsrate Laufwerk:
1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
950 MBps (lesen)/ 510 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
108000 IOPS
4 KB Random Write:
49000 IOPS
Schnittstellen:
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Energieverbrauch:
9 Watt
Preistyp:
Werkseitig integriert
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, serial attached scsi festplatten, internes ssd, hp server ssd, enterprise, 822555, 822555b21, 400gb, hewlett, packard, mixed, use3, hotswap, 2.5", 12gb/s, werkseitig, integriert, smartdriveträger, 12gbs, smartdrivetrger, swap, 12gb, smartdrive, träger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 7,50*
ab € 443,77*
€ 500,56*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 573,23*
€ 639,12*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,12*
€ 760,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,03*
€ 749,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,55*
€ 747,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,70*
€ 731,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,23*
€ 682,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.