Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7 - SAS-2 - intern - 5.25" (13.3 cm) - Verschlüsselung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2294023
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     BB873A
EAN/GTIN:
     0889894360823
Suchbegriffe:
SAS Festplatte
SAS Festplatten
SAS HDD
SAS Hard Drive

Übersicht

Kurzinfo  HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7 - SAS-2 - intern - 5.25" (13.3 cm) - Verschlüsselung
Gruppe  Bandlaufwerke
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  BB873A
EAN/UPC  0889894360823

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 - Bandlaufwerk - LTO Ultrium - SAS-2
Gerätetyp  Bandlaufwerk
Aufnahmestandard  LTO Ultrium 7
Gehäusetyp  Intern
Schnittstellentyp  SAS-2
Hauptfunktionen  Verschlüsselung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.5 cm x 20.6 cm x 4.1 cm
Gewicht  1.45 kg
Wechselplatte  LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Wechselplattenkapazität  6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)  Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)  300 MBps (1.08 TBph)
Datenübertragungsrate (komprimiert)  750 MBps (2.7 TBph)
Erforderliches Betriebssystem  IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, HP Tru64 UNIX

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Aufnahmestandard  LTO Ultrium 7
Gehäusetyp  Intern
Schnittstellentyp  SAS-2
Hauptfunktionen  Verschlüsselung
Breite  14.5 cm
Tiefe  20.6 cm
Höhe  4.1 cm
Gewicht  1.45 kg
  
Wechselplatte  
Typ  LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Kapazität  6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)  Ultrium 6, Ultrium 7
Aufnahmestandard  Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)  300 MBps (1.08 TBph)
Datenübertragungsrate (komprimiert)  750 MBps (2.7 TBph)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit  12 Sek
Puffergröße  1024 MB
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 6Gb/s - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Kompatibles Schaltfeld  1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
  
Verschiedenes  
MTBF  250,000 Stunde(n)
Kennzeichnung  TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, FCC CFR47 Part 15, cCSAus, CAN/CSA C22.2 No. 60950
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem  IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, HP Tru64 UNIX
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Gerätetyp:
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Aufnahmestandard:
LTO Ultrium 7
Gehäusetyp:
Intern
Schnittstellentyp:
SAS-2
Hauptfunktionen:
Verschlüsselung
Breite:
14.5 cm
Tiefe:
20.6 cm
Höhe:
4.1 cm
Typ:
LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Kapazität:
6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben):
Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (unkomprimiert):
300 MBps (1.08 TBph)
Datenübertragungsrate (komprimiert):
750 MBps (2.7 TBph)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit:
12 Sek
Puffergröße:
1024 MB
Schnittstellen:
1 x SAS 6Gb/s - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Kompatibles Schaltfeld:
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
MTBF:
250,000 Stunde(n)
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: SAS Harddisk, sas festplatte, 15000, ultrium, lto7, enterprise, bb873a, storeever, bandlaufwerk, sas2, intern, 5.25", 13.3, verschlüsselung, tape, drive, verschlsselung, 4514953964174, intstock, hewlett, packard, stock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 2.874,09*
€ 2.983,56*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.035,19*
€ 3.167,61*
Frei Haus
ab € 3.244,02*
€ 3.378,16*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.278,65*
€ 3.397,90*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 3.737,62*
€ 3.866,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.866,59*
€ 4.601,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.842,05*
€ 4.572,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.771,45*
€ 4.488,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.737,62*
€ 4.447,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.