Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax Pro CAP 300 - Funkbasisstation - Wi-Fi (CAP300)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2242788
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     CAP300
EAN/GTIN:
     4717964700568
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Produkttext

Professionelle-Lösung mit N300 für hervorragende Leistung

?Der CAP300 ist eine leistungsstarke WLAN- Lösung, entwickelt für den Einsatz im Bereich SMB, für die eine hervorragende Netzwerkleistung Grundvoraussetzung ist. Das Produkt unterstützt die schnelle IEEE 802.11n Technologie für WLAN Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 300Mbit/s. Mit der Kombination aus umfangreichen Funktionen und hoher Benutzerfreundlichkeit ist der CAP300 die ideale Lösung für die anspruchsvollen, tagtäglichen Unternehmenstransaktionen. Nicht zuletzt aufgrund der industriellen Verarbeitung und der Möglichkeit der einfachen Deckenmontage.

Die EdimaxPro Serie bietet ein breites Spektrum potenzieller Anwendungen für Unternehmen, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser und Hotels, die Sicherheit, Flexibilität und Geschwindigkeit benötigen. Mehrere SSIDS können für die einzelnen Abteilungen oder Benutzergruppen konfiguriert werden und der integrierte Radiusserver ermöglich eine zusätzliche Verifizierung mit einer skalierbaren AP Gruppenarchitektur, für die zentrale Verwaltung der eingebundenen Access Points. Die Kapazität der hohen Signaldichte ist für bis zu 100 Klienten ausgelegt, die gleichzeitig im Intranet bzw. im Internet arbeiten. Ideal für BYOD (Bring Your Own Device) - Arbeitsplätze oder andere Umgebungen, mit einer großen Anzahl an mobilen Klienten und Geräten, die zwischen den einzelnen Access Points eine gleichbleibende Qualität beim Daten- Roaming benötigen.

Aufgrund des unterstützten PoE (Power over Ethernet) und der intuitiven, webbasierten Benutzeroberfläche, mit umfangreichen Verwaltungsoptionen, sind die Access Points für MIS (Management- Informationssystem)- Abteilungen von Unternehmen und deren Netzwerkadministratoren flexibel in Ihrem Einsatzgebiet. Zudem schützt die optionale Sicherheitsabdeckung und das Erkennungssystem für unsichere Access Points vor Diebstahl und unbefugtem Zugriff. Wenn Leistung und Sicherheit für Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind, braucht man Produkte, die genau diesen Anforderungen entsprechen. Die Edimax Pro Serie wurde eigens dazu entwickelt, um Unternehmen zu unterstützen und die Konnektivität zu liefern, die tagtäglich verlässlich vorhanden sein muss. Mit rter Sicherheit und Effektivität bietet der CAP300 ein sehr hohes Niveau an WLAN-Leistung auf dem heutigen Markt.

Hauptmerkmale

Leistung  
Datenübertragungsrate (Maximum)  300 Mbit/Sek
Bandbreite  2,4 GHz
Ethernet LAN Datentransferraten  10, 100, 1000 Mbit/Sek
Wi-Fi data transfer rate (max)  300 Mbit/Sek
Frequenzband  2.412 - 2.484 GHz
Zahl der Benutzer  50 Benutzer
Empfängersensitivität  •802.11b =-95dBm@1Mbps =-90dBm@11Mbps •802.11g =-91dBm@6Mbps =-75dBm@54Mbps •802.11n =-93dBm@MCS0 =-73dBm@MCS7 =-90dBm@MCS8 =-70dBm@MCS15
Web-basiertes Management  Ja
Quality of Service (QoS) Unterstützung  Ja
VLAN-Unterstützung  Ja
Netzstandard  IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Reset-Knopf  Ja
Zertifizierung  CE / FCC
  
Protokolle  
Management-Protokolle  HTTP / HTTPS, SNMP v1/v2c/v3, Telnet, SSH
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse  1
  
Sicherheit  
unterstützte Sicherheitsalgorithmen  802.1x RADIUS, EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-SIM, WEP, WPA, WPA2, WPS
Authentisierung Methode  RADIUS
VPN Unterstützung  PPTP, L2TP/IPsec
MAC Adressen Filtern  Ja
  
Antenne  
Antennentyp  Internal
Antenne Zunahmeniveau (max)  2,82 dBi
  
Strom  
Stromverbrauch (max.)  6,5W
Eingangsspannung  12V
Strom  1A
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung  Ja
  
Design  
Eingebaut  Nicht
Anzeigeleuchten  Ja
Produktfarbe  Weiß
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 50 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  17,6 cm
Tiefe  17,6 cm
Höhe  3,2 cm
Gewicht  287,3g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Datenübertragungsrate (Maximum):
300 Mbit/Sek
Bandbreite:
2,4 GHz
Ethernet LAN Datentransferraten:
10, 100, 1000 Mbit/Sek
Wi-Fi data transfer rate (max):
300 Mbit/Sek
Frequenzband:
2.412 - 2.484 GHz
Zahl der Benutzer:
50 Benutzer
Empfängersensitivität:
•802.11b
Web-basiertes Management:
Ja
Quality of Service (QoS) Unterstützung:
Ja
VLAN-Unterstützung:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Zertifizierung:
CE / FCC
Management-Protokolle:
HTTP / HTTPS, SNMP v1/v2c/v3, Telnet, SSH
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse:
1
Authentisierung Methode:
RADIUS
VPN Unterstützung:
PPTP, L2TP/IPsec
MAC Adressen Filtern:
Ja
Antennentyp:
Internal
Antenne Zunahmeniveau (max):
2,82 dBi
Stromverbrauch (max.):
6,5W
Eingangsspannung:
12V
Strom:
1A
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung:
Ja
Eingebaut:
Nicht
Anzeigeleuchten:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 50 °C
Breite:
17,6 cm
Tiefe:
17,6 cm
Höhe:
3,2 cm
Weitere Suchbegriffe: edimax access point, access point
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,13*
€ 75,68*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 55,72*
€ 75,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,78*
€ 82,49*
6 Tage
34
Frei Haus
ab € 93,06*
€ 119,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.