Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - Festplatte - 72 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - 10000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2241802
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     434916-001
EAN/GTIN:
     5704327250203
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HPE - Festplatte - 72 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - 10000 U/min
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  434916-001
Modell  HPE
EAN/UPC  5704327250203

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE - Festplatte - 72 GB - SAS
Typ  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  72 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS
Spindelgeschwindigkeit  10000 U/min
Entwickelt für  ProLiant BL465c, BL465c G5, BL480c, BL685c, BL685c G5, DL580 G5, DL580 G5 Base, DL580 G5 High Performance

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  72 GB
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SAS
  
Leistung  
Spindelgeschwindigkeit  10000 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE ProLiant BL465c, BL465c G5, BL480c, BL685c, BL685c G5, DL580 G5, DL580 G5 Base, DL580 G5 High Performance

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Gerätetyp:
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität:
72 GB
Formfaktor:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle:
SAS
Spindelgeschwindigkeit:
10000 U/min
Schnittstellen:
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, serial attached scsi festplatten, sas festplatte, enterprise, 72gb, 434916001, 10000, 434916, hewlett, packard, plug, festplatte, hotswap, 2.5", 2.5in, 375861b21, 375863002, 375861, 375863, 25in, swap
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
€ 7,50*
ab € 126,62*
€ 161,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 202,59*
€ 234,86*
€ 7,14*
ab € 203,15*
€ 234,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,86*
€ 279,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,87*
€ 277,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,24*
€ 269,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,03*
€ 265,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,59*
€ 241,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.