Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MultiBoard V2 G80-8000 - Tastatur - USB - Deutsch - Hellgrau (G80-8000LUVDE-0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2240691
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-8000LUVDE-0
EAN/GTIN:
     4025112084720
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard

Übersicht

Kurzinfo  CHERRY MultiBoard V2 G80-8000 - Tastatur - USB - Deutsch - Hellgrau
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  CHERRY
Hersteller Art. Nr.  G80-8000LUVDE-0
Modell  MultiBoard V2 G80-8000
EAN/UPC  4025112084720

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  CHERRY MultiBoard V2 G80-8000 - Tastatur - Deutsch
Gerätetyp  Tastatur - verkabelt
Schnittstelle  USB
Layout  Deutsch
Tastenanzahl  105
Tastaturkurzbefehl-Funktion  Programmierbar
ISO-Kartenspuren  Spuren 1, 2 undamp; 3
Besonderheiten  Magnetstreifenleser, integrierter USB-Hub, CHERRY MX-Technologie
Farbe  Hellgrau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  47 cm x 22 cm x 6.4 cm
Gewicht  1.27 kg

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur - verkabelt
Schnittstelle  USB
  
Eingabegerät  
Tastenanzahl  105
Tastaturkurzbefehl-Funktion  Programmierbar
Layout  Deutsch
ISO-Kartenspuren  Spuren 1, 2 undamp; 3
Besonderheiten  Magnetstreifenleser, integrierter USB-Hub, CHERRY MX-Technologie
Breite  47 cm
Tiefe  22 cm
Höhe  6.4 cm
Gewicht  1.27 kg
  
Verschiedenes  
Farbe  Hellgrau
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - 2.2 m
Kennzeichnung  Plug and Play, C-Tick, GS, VDE, FCC, ISO 7811, ISO 7812
MTBF  100,000 Stunden
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Mitgelieferte Software  CHERRY Tools
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Gerätetyp:
Tastatur - verkabelt
Schnittstelle:
USB
Tastenanzahl:
105
Tastaturkurzbefehl-Funktion:
Programmierbar
Layout:
Deutsch
ISO-Kartenspuren:
Spuren 1, 2 undamp; 3
Breite:
47 cm
Tiefe:
22 cm
Höhe:
6.4 cm
Farbe:
Hellgrau
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - 2.2 m
Kennzeichnung:
Plug and Play, C-Tick, GS, VDE, FCC, ISO 7811, ISO 7812
MTBF:
100,000 Stunden
Mitgelieferte Software:
CHERRY Tools
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen, cherry tastatur g80-11900, 8000, cherry, g808000, multiboard, g808000luvde0, 8000luvde, deutsch, tastatur, hellgrau, grey, grau, magnet, card, reader, corded, mechanical, qwertz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 100,98*
€ 128,87*
€ 4,50*
ab € 101,72*
€ 130,08*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 108,06*
€ 137,90*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 109,14*
€ 138,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 113,85*
€ 143,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,24*
€ 150,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.