Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2219726 Herst.-Nr.: PCKLM17.SYH EAN/GTIN: 4905524969788 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Sony PCK-LM17 - Bildschirmschutz für LCDs - für a6000 (Alpha 6000) ILCE-6000, ILCE-6000L, ILCE-6000Y | Gruppe | Photo und Video Accessories | Hersteller | Sony | Hersteller Art. Nr. | PCKLM17.SYH | Modell | PCK-LM17 | EAN/UPC | 4905524969788 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Sony PCK-LM17 - Bildschirmschutz für LCDs | Zubehörtyp | Bildschirmschutz für LCDs | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7.67 cm x 0.07 cm x 4.43 cm | Gewicht | 3 g | Entwickelt für | ?6000 (Alpha 6000) ILCE-6000, ILCE-6000L, ILCE-6000Y | Ausführliche Details Allgemein | | Zubehörtyp | Bildschirmschutz für LCDs | Breite | 7.67 cm | Tiefe | 0.07 cm | Höhe | 4.43 cm | Gewicht | 3 g | | | Zubehör | | Für | Digitalkamera | Merkmale | Kratzfest, Anti-Fingerabdruck-Beschichtung | | | Verschiedenes | | Material | Polycarbonat | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Sony a6000 (Alpha 6000) ILCE-6000, ILCE-6000L, ILCE-6000Y | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Zubehörtyp: | Bildschirmschutz für LCDs | Breite: | 7.67 cm | Tiefe: | 0.07 cm | Höhe: | 4.43 cm | Für: | Digitalkamera | Merkmale: | Kratzfest, Anti-Fingerabdruck-Beschichtung | Material: | Polycarbonat | Entwickelt für: | Sony a6000 (Alpha 6000) ILCE-6000, ILCE-6000L, ILCE-6000Y |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Digitalkameras, Displayschutzfolie (Digitalkameras), Displayschutzfolie für Digitalkameras, Schutzfolie für Digitalkameras, Displayfolie für Flachbildschirme, Displayschutzfolie (Flachbildschirme), Displayschutzfolie für Flachbildschirme, Schutzfolie für Flachbildschirme, schutzfolie für flachbildschirme, 6000, 6300, sony, pcklm17, lm17, pcklm17syh, pcklm17.syh, ilce6000, schutzfolie, bildschirmschutz, lcds, a6000, ilce6000l, ilce6000y;, a6300, ilce6300, ilce6300l, ilce6300m, ilce6000y, ilce, 6000l, 6000y, 6300l, 6300m, ilc6000, skærmbeskytter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,60* | € 16,82* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,74* | € 31,94* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,57* | € 34,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|