Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox - Schnapphalterung für Drucker - weiß - für Xerox B225, B230, B235, B305, B310, B315, C230, C235, C315; Color C60, C70; VersaLink B400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2219675
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     497N02966
EAN/GTIN:
     0095205990003
Suchbegriffe:
xerox
497n02966
02966
snap

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - Schnapphalterung für Drucker - weiß - für Xerox B225, B230, B235, B305, B310, B315, C230, C235, C315; Color C60, C70; VersaLink B400
Gruppe  Ausgabe Zubehör
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  497N02966
Modell  
EAN/UPC  0095205990003

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox Schnapphalterung für Drucker
Produkttyp  Schnapphalterung für Drucker
Farbe  Weiß
Entwickelt für  Xerox 6655, B225, B230, B235, B305, B310, C230, C235; Color C60, C70; ColorQube 9300, 9303; Phaser 3330, 6510; VersaLink B400, B600, B610, C400; WorkCentre 3655, 4265, 5325, 5330, 5335, 5945, 5945/5955, 5955, 6515, 6655, 7220, 7903, 7970
Entwickelt für  Xerox 6655, B225, B230, B235, B305, B310, B315, C230, C235, C315; Color C60, C70; ColorQube 9300, 9303; Phaser 3330, 6510; VersaLink B400, B600, B610, C400; WorkCentre 3655, 4265, 5325, 5330, 5335, 5945, 5945/5955, 5955, 6515, 6655, 7220, 7903, 7970

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Schnapphalterung für Drucker
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  0.3 kg
Farbe  Weiß
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Selbsthaftende Unterseite
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Xerox 6655V_XM, B225, B225/DNI, B225V_DNIUK, B230, B230/DNI, B230V_DNIUK, B235, B235V_DNIUK, B305V_DNIUK, B310, B310/DNI, B310V_DNIUK, C230, C230/DNI, C230V_DNIUK, C235, C235/DNI, C235V_DNIUK
Xerox Color C60PROV/U, C60PROV/Y, C70PROV/U, C70PROV/Y
Xerox ColorQube 9300V_F, 9303V_AF
Xerox Phaser 3330V_DNM, 6510V/DNIS, 6510V/DNS, 6510V/NS
Xerox VersaLink B400/DNM, B400/YDN, B400DN, B400N, B400V/DN, B400V/DNM, B400V_N, B600/DN, B600/DNM, B600/DT, B600/DX, B600/DXF, B600/DXP, B600V_DN, B600V_DNM, B610/DN, B610/DNM, B610/DT, B610/DX, B610/DXF, B610/DXP, B610V_DN, B610V_DNM, C400/DNM, C400DN, C400N, C400V/DN, C400V/DNM
Xerox WorkCentre 3655/S, 3655/SM, 3655/X, 3655/XM, 3655/YXM, 3655IV_S, 3655V_S, 3655V_SM, 3655V_X, 3655V_XM, 4265/S, 4265/SM, 4265/X, 4265/XF, 4265/XFM, 4265/XM, 4265/YSM, 4265V_S, 4265V_SM, 5325/C, 5325/CH, 5325/PH, 5325/PHXF, 5330/C, 5330/P, 5330/PH, 5330/PHXF, 5335/C, 5335/P, 5335/PH, 5945, 5945/5955 base, 5945V_F, 5945V_K, 5955, 5955V_F, 5955V_K, 6515V/DNIS, 6515V/DNS, 6515V/NS, 6655, 6655/X, 6655/XM, 6655/YXM, 6655i, 6655I/YXM, 6655IV_X, 6655V_X, 7220/PXF2I, 7903V_F, 7970, 7970V_F
Entwickelt für  Xerox 6655V_XM, B225, B225/DNI, B225V_DNIUK, B230, B230/DNI, B230V_DNIUK, B235, B235V_DNIUK, B305V_DNIUK, B310, B310/DNI, B310V_DNIUK, B315V_DNIUK, C230, C230/DNI, C230V_DNIUK, C235, C235/DNI, C235V_DNIUK, C315V_DNIUK
Xerox Color C60PROV/U, C60PROV/Y, C70PROV/U, C70PROV/Y
Xerox ColorQube 9300V_F, 9303V_AF
Xerox Phaser 3330V_DNM, 6510V/DNIS, 6510V/DNS, 6510V/NS
Xerox VersaLink B400/DNM, B400/YDN, B400DN, B400N, B400V/DN, B400V/DNM, B400V_N, B600/DN, B600/DNM, B600/DT, B600/DX, B600/DXF, B600/DXP, B600V_DN, B600V_DNM, B610/DN, B610/DNM, B610/DT, B610/DX, B610/DXF, B610/DXP, B610V_DN, B610V_DNM, C400/DNM, C400DN, C400N, C400V/DN, C400V/DNM
Xerox WorkCentre 3655/S, 3655/SM, 3655/X, 3655/XM, 3655/YXM, 3655IV_S, 3655V_S, 3655V_SM, 3655V_X, 3655V_XM, 4265/S, 4265/SM, 4265/X, 4265/XF, 4265/XFM, 4265/XM, 4265/YSM, 4265V_S, 4265V_SM, 5325/C, 5325/CH, 5325/PH, 5325/PHXF, 5330/C, 5330/P, 5330/PH, 5330/PHXF, 5335/C, 5335/P, 5335/PH, 5945, 5945/5955 base, 5945V_F, 5945V_K, 5955, 5955V_F, 5955V_K, 6515V/DNIS, 6515V/DNS, 6515V/NS, 6655, 6655/X, 6655/XM, 6655/YXM, 6655i, 6655I/YXM, 6655IV_X, 6655V_X, 7220/PXF2I, 7903V_F, 7970, 7970V_F

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Schnapphalterung für Drucker
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
0.3 kg
Farbe:
Weiß
Leistungsmerkmale:
Selbsthaftende Unterseite
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 15,72*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,49*
€ 21,16*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 18,35*
€ 25,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,11*
€ 27,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.