| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2217388 Herst.-Nr.: 12290 EAN/GTIN: 4013695030081 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Markenkompatibilität | Samsung | Kompatibilität | Samsung Galaxy Admire R820 | Gerätetyp | Handy/Smartphone | | | Leistungen | | Einfache Anwendung | Ja | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | | Lieferumfang | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | | | Sonstige Funktionen | | Spiegeleffekt (Bildschirmhintergrund/aus) | Ja | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | Samsung Galaxy Admire R820 | Gerätetyp: | Handy/Smartphone | Einfache Anwendung: | Ja | Leichte Entfernbarkeit: | Ja | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | Spiegeleffekt (Bildschirmhintergrund/aus): | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, magnetoplan flipchartmarker, samsung smartphone displayschutzfolie, 12290, magnetoplan, holtz, magnetischer, tafellöscher, boardmarkern, einfachen, trockenreinigung, weißwandtafeln, stück, horny, protectors, displayschutzfolie, mobiltelefone, samsung, stück(e, tafellscher, weiwandtafeln, stck, stcke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 3,32* | € 5,22* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,26* | € 5,26* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,22* | € 5,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,59* | € 13,92* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 15,44* | € 21,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|