Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Adapter USB 3.0 > DisplayPort 1.2 (4K) (62581)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2208549
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62581
EAN/GTIN:
     4043619625819
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
Micro USB DisplayPort Adapter

Übersicht

Nutzen Sie diesen USB 3.0 zu Displayport Adapter von Delock, um weitere Monitore, LCD Displays oder Projektoren an Ihren PC bzw. an Ihr Notebook über die USB 3.0 oder die USB 2.0 Schnittstelle anzuschließen. An einem Computer können Sie bis zu 6 Adapter verwenden und jeden weiteren Monitor mit jeweils einem Adapter verbinden. Der Adapter kann das Display sowohl spiegeln als auch erweitern und unterstützt eine Auflösung von bis zu 3840 x 2160. Fernseh- und Videoübertragung sind in Ultra HD (4K) Qualität möglich.

Technische Daten:
  • Anschlüsse: Eingang: 1 x Micro USB 3.0 Typ B Buchse, Ausgang: 1 x Displayport 20 Pin Buchse
  • Chipsatz: DisplayLink DL-5500
  • Displayport 1.2 Spezifikation
  • Übertragung des Audiosignals
  • Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz, (abhängig von Ihrem Monitor und Ihrem System)
  • Unterstützt 16 Bit und 32 Bit Farben
  • Pro Computer sind bis zu 6 Adapter nutzbar
  • Integrierter Speicher 1 GB (DDR3 RAM)
  • Einstellungen: Erweitert (extended), Spiegeln (mirrored), Standard Display (primary display)
  • Maße (LxBxH): ca. 76 x 44 x 14 mm
  • Stromaufnahme: ca. 370 mA
  • Auflösungen (je nach Systemunterstützung Ihres PCs oder Notebooks) z. B.: 640 x 480 720 x 480 768 x 576 800 x 480 800 x 600 832 x 642 848 x 480 1024 x 600 1024 x 768 1152 x 864 1152 x 870 1280 x 720 1280 x 768 1280 x 800 1280 x 960 1280 x 1024 1360 x 768 1366 x 768 1368 x 768 1400 x 1050 1440 x 900 1600 x 900 1600 x 1200 1680 x 1050 1920 x 1080 1920 x 1200 2048 x 1080 2048 x 1152 2048 x 1280 2048 x 1536 2560 x 1440 2560 x 1600 3840 x 2160

Systemvoraussetzungen:

  • Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64
  • PC oder Notebook mit einem freien USB 3.0 oder USB 2.0 Port
  • Bei Nutzung von 4K entsprechender Monitor, PC und Grafikkarte

Packungsinhalt: USB 3.0 DP Adapter, USB 3.0 Kabel, Treiber CD, Bedienungsanleitung

Verpackung: Retail Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Micro USB auf Displayport Adapter, Micro USB zu Displayport Adapter, USB DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb displayport adapter delock, usb displayport adapter, externe grafikkarte delock, 62581, delock, displayport, adapter, buchse, videoadapter, 4014619779765, 30hz, [62581], schwarz, externer, displaylink, dl5500, ddr3, retail, usb3.0, 5500, usb30, usb3
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 67,04*
€ 84,59*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 67,05*
€ 84,60*
€ 4,00*
ab € 67,10*
€ 84,66*
€ 4,70*
ab € 69,55*
€ 87,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 72,35*
€ 91,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62607
ab € 13,96*
Zubehör
Delock
62608
ab € 16,23*
Zubehör
Delock
62609
ab € 10,56*
Zubehör
Delock
62611
ab € 13,51*
Zubehör
Delock
62614
ab € 11,50*
Zubehör
Delock
65567
ab € 9,79*
Zubehör
Delock
86370
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.