Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753I-2199810 Herst.-Nr.: S-RJ01 EAN/GTIN: 4016032919537 |
| |
|
|  |  |
 | Hauptmerkmale\r\n \r\nNetzwerk | | \r\nEthernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | \r\nEthernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | \r\n | | \r\nOptisches Kabel | | \r\nTransmissionsentfernung (max) | 0,1 km | \r\n | | \r\nDatenübertragung | | \r\nDatenübertragungsrate | 1,25 Gbit/s | \r\n | | \r\nAnschlüsse und Schnittstellen | | \r\nAnzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | \r\n | | \r\nBetriebsbedingungen | | \r\nTemperaturbereich in Betrieb | 0 - 85 °C | \r\n | | \r\nZertifikate | | \r\nZertifizierung | RoHS | \r\n GPSR GPRS Hersteller | MikroTikls SIA | GPSR Anschrift | P.O. Box 112, Riga, 1009, Lettland | GPSR E-Mail | info@mikrotik.com | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,0 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, SFP Switch, Switch-Modul, sfp switch, mikrotik, srj01, rj01, rj45, 1000, minigbic)transceivermodul, 1gbe, 10baset, 100basetx, 1000baset, minigbic, minigbictransceivermodul, mini, gbic, transceiver, modul, 10base, 100base, 1000base, netzwerkswitchmodul, module, netzwerk, switch, gigabit, ethernet, zubehör |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 8,00* | ab € 19,77* | € 27,34* |  |  |  | Lager 2753 | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 20,70* | € 27,66* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 6,00* | ab € 20,12* | € 27,82* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 25,29* | € 34,06* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 1,00* | ab € 28,37* | € 38,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 55,32* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|