Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2196271 Herst.-Nr.: SDCZ48-128G-U46 EAN/GTIN: 0619659113568 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | SanDisk Ultra - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.0 | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | SanDisk | Hersteller Art. Nr. | SDCZ48-128G-U46 | Modell | Ultra | EAN/UPC | 0619659113568 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | SanDisk Ultra - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 128 GB | Interfacetyp | USB 3.0 | Verschlüsselung | 128-Bit AES | Software inbegriffen | SanDisk SecureAccess | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 |
Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 128 GB | Verschlüsselung | 128-Bit AES | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Interfacetyp | USB 3.0 | Besonderheiten | Kennwortschutz, einschiebbarer Anschluss, Schlüsselanhängeröse | | | Software / Systemanforderungen | | Software inbegriffen | SanDisk SecureAccess | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 | | |
| | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 56.8 mm | Tiefe | 21.3 mm | Höhe | 10.8 mm | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 128 GB | Verschlüsselung: | 128-Bit AES | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Interfacetyp: | USB 3.0 | Software inbegriffen: | SanDisk SecureAccess | Breite: | 56.8 mm | Tiefe: | 21.3 mm | Höhe: | 10.8 mm | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 45 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, Flash Stick, Speicher-Stick, Speicherstick, USB Stick, USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, sandisk usb stick 128gb, dvd drives, sandisk ssd flash stick, sandisk, ultra, sdcz48128gu46, sdcz48, 128g, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 128gb, usbstick, stick, schwarz, 00124109, cruzer, drive, usb3.0, 100mb/s, usb30, 100mbs, usb3, 100mb, 130mb/s, kapazität:, farbe:, 619659113568, typa |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,80* | ab € 8,52* | € 11,59* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,62* | € 11,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,60* | € 11,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 8,73* | € 11,80* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 19,51* | € 25,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|