Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE TG50g - Switch - 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 - Desktop - PoE+ (TPE-TG50G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2132124
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-TG50G
EAN/GTIN:
     0710931160154
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch

Übersicht

Kurzinfo  TRENDnet TPE TG50g - Switch - 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 - Desktop - PoE+
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  TRENDnet
Hersteller Art. Nr.  TPE-TG50g
Modell  TPE TG50g
EAN/UPC  0710931160154

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  TRENDnet TPE TG50g - Switch - 5 Anschlüsse - Desktop
Gerätetyp  Switch - 5 Anschlüsse
Art  Desktop
Untertyp  Gigabit Ethernet
Ports  4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)  PoE+
PoE-Budget  31 W
Leistung  Switching-Kapazität : 10 Gbit/s
Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte) : 7,44 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle  1000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung  9KB
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, GREENnet-Technologie, 96 KB Paketpuffer, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) 750 mA
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.1 cm x 9.5 cm x 3 cm
Gewicht  370 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Switch - 5 Anschlüsse
Art  Desktop
Untertyp  Gigabit Ethernet
Ports  4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)  PoE+
PoE-Budget  31 W
Leistung  Switching-Kapazität : 10 Gbit/s
Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte) : 7,44 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle  1000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung  9KB
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, GREENnet-Technologie, 96 KB Paketpuffer, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger  Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  4 x 1000Base-T - RJ-45 - PoE+
1 x 1000Base-T - RJ-45
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Erforderlicher elektrischer Strom  750 mA
Leistungsaufnahme im Betrieb  36 Watt
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  Plug and Play, FCC
  
Maße und Gewicht  
Breite  14.1 cm
Tiefe  9.5 cm
Höhe  3 cm
Gewicht  370 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
Switch - 5 Anschlüsse
Art:
Desktop
Untertyp:
Gigabit Ethernet
Ports:
4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE):
PoE+
PoE-Budget:
31 W
Größe der MAC-Adresstabelle:
1000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung:
9KB
Statusanzeiger:
Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität
Schnittstellen:
4 x 1000Base-T - RJ-45 - PoE+ , 1 x 1000Base-T - RJ-45
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Erforderlicher elektrischer Strom:
750 mA
Leistungsaufnahme im Betrieb:
36 Watt
Produktzertifizierungen:
Plug and Play, FCC
Breite:
14.1 cm
Tiefe:
9.5 cm
Höhe:
3 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: trendnet, poe+, switch, 10/100/1000, 1000, 101001000, tpetg50g, tg50g, 5port, desktop, taakonform, port, konform, gigabit, gbit, metall
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 40,51*
€ 42,52*
€ 6,78*
ab € 40,73*
€ 42,79*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,35*
€ 47,61*
Frei Haus
ab € 49,89*
€ 52,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,67*
€ 55,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trendnet
TPE-TG52
ab € 32,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.