Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2105608 Herst.-Nr.: 800085-913 EAN/GTIN: 5712505547540 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Zebra i Series Top - Laminierfolie - für ZXP Series 7 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Zebra Technologies | Hersteller Art. Nr. | 800085-913 | Modell | i Series Top | EAN/UPC | 5712505547540 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Zebra i Series Top - Laminierfolie | Produkttyp | Laminierfolie | Kapazität | Bis zu 750 Karten | Kompatibel mit | ZXP Series 7 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Laminierfolie | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Kapazität | Bis zu 750 Karten | | | Montage und Laminieren | | Folienstärke | 1 mil | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Zebra ZXP Series 7 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Laminierfolie | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kapazität: | Bis zu 750 Karten | Folienstärke: | 1 mil | Kompatibel mit: | Zebra ZXP Series 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laminierfolie, patch, 7750, lam1milclearsctopzxp, 1mil, clear, laminatfolie, chip, transparent, stärke:, smartkarten, bilder, passend, für:, laminate, 7.750, strke, stärke, smart, karten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,35* | € 74,73* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 61,08* | € 79,27* | | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 61,09* | € 79,28* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,98* | € 96,56* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,78* | € 105,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|