Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renz - 9.5 mm - 23 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - weiß - 100 Stck. Bindedraht - für Office line 2:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2073133
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     320950023
EAN/GTIN:
     4029126105358
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken

Übersicht

Kurzinfo  Renz - 9.5 mm - 23 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - weiß - 100 Stck. Bindedraht - für Office line 2:1
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Chr. Renz
Hersteller Art. Nr.  320950023
Modell  
EAN/UPC  4029126105358

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Renz - 100 Stck. - Bindedraht
Produkttyp  Bindedraht
Format  A4 (210 x 297 mm)
Buchrückengröße  9.5 mm
Anz. Ringe  23
Abstand  2:1
Medienfarbe  Weiß
Enthaltene Menge  100 Stck.
Kompatibel mit  Office line 2:1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Bindedraht
Format  A4 (210 x 297 mm)
Buchrückengröße  9.5 mm
Anz. Ringe  23
Abstand  2:1
  
Media  
Medienfarbe  Weiß
Enthaltene Menge  100 Stck.
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Weiß
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Renz Office line 2:1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Bindedraht
Format:
A4 (210 x 297 mm)
Buchrückengröße:
9.5 mm
Anz. Ringe:
23
Abstand:
2:1
Medienfarbe:
Weiß
Enthaltene Menge:
100 Stck.
Farbkategorie:
Weiß
Kompatibel mit:
Renz Office line 2:1
Weitere Suchbegriffe: binderücken 2:1 weiß draht, binderücken draht, binderücken, 320950023, renz, weiß, drahtbinderücken, blatt, ringe, stck., bindedraht, office, line, drahtbinder., 100st, drahtbindercken, stck, drahtbinder, 95mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,55*
€ 16,85*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 11,19*
€ 16,86*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 12,82*
€ 19,01*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,73*
€ 32,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.