Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENZ Drahtbinderücken 320950023 2:1 9,5mm 3/8Zoll ws 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/736/a010736x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/736/a010736x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-130001201
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     320950023
EAN/GTIN:
     4029126105358
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
RENZ Drahtbinderücken Ring Wire® DIN A4 9,5mm weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ring Wire®
Typ des Binderückens:
23 Ringe
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
max. Durchmesser des Binderückens:
9,5
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
75 Bl.
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Drahtbinderücken Ring Wire®
Ausführung der Teilung:
2:1
Weitere Suchbegriffe: binderücken 2:1 weiß draht, binderücken draht, binderücken, Bindegerätezubehöre, Bindesystemzubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,63*
€ 16,82*
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 11,27*
€ 16,83*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 12,88*
€ 18,95*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,59*
€ 32,67*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,83*
€ 20,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,20*
€ 19,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,04*
€ 17,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,70*
€ 17,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,11*
€ 16,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1127* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.