Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster 7-433101 Tonbandkassette 16 m Schwarz 1 Stück(e) (7-433101)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2069650
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-433101
EAN/GTIN:
     8713797029810
Suchbegriffe:
Einteilungs-Band
Einteilungsband
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner

Hauptmerkmale

Merkmale  
Länge (m)  16 m
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  1 mm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  90 mm
Verpackungstiefe  80 mm
Verpackungshöhe  10 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Länge (m):
16 m
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
1 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Plantafel, Planungstafel, legamaster einteilungsband schwarz, einteilungs-band schwarz, einteilungsband, legamaster, 433101, 7433101, schwarz, aufteilungsbänder, planungstafeln, tonbandkassette, stück(e, aufteilungsbnder, stcke, stück
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1974
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,55*
€ 8,84*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,16*
€ 9,57*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,41*
€ 27,05*
8 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 28,83*
€ 39,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.