Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-433101 Herst.-Nr.: 7-433101 EAN/GTIN: 8713797029810 |
| |
|
| | |
| - Planungstafel (Zubehör) Aufteilungsband für Planungstafeln
- Für (Marke/Art.-Nr.): Legamaster Jahresplaner
- Verwensmöglichkeit: Einteilen von Zeilen und Spalten
- Für schnelles und genaues Einteilen, selbstklebend
- Wieder ablösbar
- 1 mm x 16 m
- Farbe: Schwarz
- Inhalt/Setinhalt: 1 Auteilungsband
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Für schnelles und genaues Einteilen, selbstklebend | Bruttogewicht: | 0.024 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Gewicht: | 0.023 kg | Höhe: | 1 mm | Länge: | 16000 mm | Marke: | Legamaster |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,50* | € 8,83* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,11* | € 9,57* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 19,30* | € 27,05* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 28,70* | € 39,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 16 Meter (ab € 0,34375* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|