Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2069579 Herst.-Nr.: 7-125500(SAP 867084000) EAN/GTIN: 8713797070041 |
| |
|
| | |
| Produkttext Hochwertige Set für alle Whiteboards. Lückenloses Zubehör, umfangreich sortiert Inhalt: 10 Boardmarker TZ1 farbig sortiert (Schwarz, Rot, Blau, Grün, Gelb, Orange, Braun, Violett, Rosa, Hellblau), 1 Board Assistant (Ablageschale und Löscher), 50 Löschblätter, 1 Whiteboard-Reiniger TZ8, 250 ml, 10 Haftmagnete, 30 mm, 5 Haftmagnete, 35 mm, mit Superhaftkraft Hauptmerkmale Funktionen | | Produkttyp | Zubehörset | | | Verpackungsinformation | | Verpackungsbreite | 360 mm | Verpackungstiefe | 90 mm | Verpackungshöhe | 270 mm | Paketgewicht | 1,3 kg | Verpackungsart | Box | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Zubehörset | Verpackungsbreite: | 360 mm | Verpackungstiefe: | 90 mm | Verpackungshöhe: | 270 mm | Paketgewicht: | 1,3 kg | Verpackungsart: | Box |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftmagnet, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, haftmagnet set rund, glas board, legamaster glas-whiteboard, legamaster, 125500, 7125500, 867084000, professional, 7125500sap, starterset, whiteboards, moderationszubehör, teile, zubehörset, 7125500(sap, moderationszubehr, zubehrset |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 43,65* | € 57,12* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 44,20* | € 57,83* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 44,53* | € 58,26* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,30* | ab € 45,64* | € 59,79* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 57,07* | € 74,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|