Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM - Festplatte - 900 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS - 10000 U/min - für Flex System V7000 Control enclosure 4939; V7000 Expansion Enclosure 4939


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2050116
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00Y2684
EAN/GTIN:
     4053162625068
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  IBM - Festplatte - 900 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS - 10000 U/min - für Flex System V7000 Control enclosure 4939; V7000 Expansion Enclosure 4939
Gruppe  Festplatten
Hersteller  IBM
Hersteller Art. Nr.  00Y2684
Modell  
EAN/UPC  4053162625068

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  IBM - Festplatte - 900 GB - SAS
Typ  Festplatte - intern
Kapazität  900 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SAS
Spindelgeschwindigkeit  10000 U/min
Entwickelt für  Flex System V7000 Control enclosure 4939; V7000 Expansion Enclosure 4939

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  900 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SAS
  
Leistung  
Spindelgeschwindigkeit  10000 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  IBM Flex System V7000 Control enclosure 4939
IBM Flex System V7000 Expansion Enclosure 4939

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
900 GB
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SAS
Spindelgeschwindigkeit:
10000 U/min
Schnittstellen:
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, 2,5 zoll sas festplatte, sas festplatte, sas festplatte 10k, 00y2684, 4939, 2684, 2.5", 900gb, festplatte, 10000, v7000, enclosure, 5712505437612, 7000, intern, flex, system, control, 4939;, expansion, interne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 7,50*
ab € 183,51*
€ 219,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 221,64*
€ 256,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,47*
€ 305,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,61*
€ 300,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,12*
€ 292,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,23*
€ 291,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,64*
€ 263,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.