Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2045857 Herst.-Nr.: J9821A EAN/GTIN: 0888182309025 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP 5406R zl2 Switch - Switch - verwaltet - an Rack montierbar - PoE+ | Gruppe | Hubs und Switches | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | J9821A | Modell | 5406R zl2 Switch | EAN | 0888182309025 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP 5406R zl2 Switch - Switch - verwaltet - an Rack montierbar | Gerätetyp | Switch - verwaltet | Art | An Rack montierbar 4U | Untertyp | Gigabit Ethernet | Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ | Leistung | Durchsatz : 392,8 Mbit/s Routing-/Switching-Kapazität : 528 Gbps Switching Fabric-Bandbreite : 1015 Gbit/s | Kapazität | IPv4-Einträge in Routingtabelle : 10000 IPv6-Einträge in Routingtabelle : 5000 | Größe der MAC-Adresstabelle | 64.000 Einträge | Routing Protocol | OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMP, OSPFv2, statisches IP Routing, IGMPv3, OSPFv3 | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, RMON 2, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH-2, CLI, XRMON | Leistungsmerkmale | VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, sFlow, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), LLDP-Support, Port Security, DHCP-Schutz, Class of Service (CoS), sFlow v5, Generic Attribute Registration Protocol (GARP), Type of Service (ToS) | Produktzertifizierungen | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44.45 cm x 45.09 cm x 17.53 cm | Gewicht | 11.11 kg | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Switch - verwaltet | Art | An Rack montierbar - 4U | Untertyp | Gigabit Ethernet | Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ | Leistung | Durchsatz : 392,8 Mbit/s Routing-/Switching-Kapazität : 528 Gbps Switching Fabric-Bandbreite : 1015 Gbit/s | Kapazität | IPv4-Einträge in Routingtabelle : 10000 IPv6-Einträge in Routingtabelle : 5000 | Größe der MAC-Adresstabelle | 64.000 Einträge | Routing Protocol | OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMP, OSPFv2, statisches IP Routing, IGMPv3, OSPFv3 | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, RMON 2, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH-2, CLI, XRMON | Encryption Algorithm | SSL | Authentifizierungsmethode | RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) | Leistungsmerkmale | VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, sFlow, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), LLDP-Support, Port Security, DHCP-Schutz, Class of Service (CoS), sFlow v5, Generic Attribute Registration Protocol (GARP), Type of Service (ToS) | Produktzertifizierungen | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az | | | Erweiterung / Konnektivität | | Erweiterungssteckplätze | 6 (gesamt)/ 6 (frei) x Erweiterungssteckplatz | | | Stromversorgung | | Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) | Installierte Anzahl | keines / 2 (Max) | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Lüfter | Rackmontagesatz | Mitgeliefert | Produktzertifizierungen | FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Class A, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, FCC Part 15, EN 61000-4-11 | | | Maße und Gewicht | | Breite | 44.45 cm | Tiefe | 45.09 cm | Höhe | 17.53 cm | Gewicht | 11.11 kg | | |
| | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 95% (nicht kondensierend) | Min. Lagertemperatur | -40 °C | Max. Lagertemperatur | 70 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 15 - 95% (nicht kondensierend) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 15,8 kg | Gerätetyp: | Switch - verwaltet | Art: | An Rack montierbar - 4U | Untertyp: | Gigabit Ethernet | Power Over Ethernet (PoE): | PoE+ | Größe der MAC-Adresstabelle: | 64.000 Einträge | Encryption Algorithm: | SSL | Authentifizierungsmethode: | RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) | Erweiterungssteckplätze: | 6 (gesamt)/ 6 (frei) x Erweiterungssteckplatz | Stromversorgungsgerät: | Internes Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) | Installierte Anzahl: | keines / 2 (Max) | Zubehör im Lieferumfang: | Lüfter | Rackmontagesatz: | Mitgeliefert | Breite: | 44.45 cm | Tiefe: | 45.09 cm | Höhe: | 17.53 cm | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 45 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 15 - 95% (nicht kondensierend) | Min. Lagertemperatur: | -40 °C | Max. Lagertemperatur: | 70 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 15 - 95% (nicht kondensierend) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: switch chassis hp, poe switch, j9821a, 9821, 5406r, enterprise, 5406, aruba, switch, switchstock, hewlett, packard, managed, rack, montierbar, poe+, networks, mod., chassis, incl., mgmt, incl, stock |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.275,58* | € 1.380,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.306,05* | € 1.411,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 1.341,81* | € 1.442,99* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.404,28* | € 1.517,44* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.147,92* | € 2.292,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|