Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2-fach USB 3.0 / eSATA Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5 SSD / HDD - Serial-ATA USB Dual Bay Dockingstation - Speicher-Controller - 2.5", 3.5" (6.4 cm...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2038587
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SDOCK2U33EB
EAN/GTIN:
     0065030855891
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
startech docking station
docking station

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com USB 3.0/eSATA Dual 2.5/3.5" SATA Hard Drive Dock w/ UASP - Speicher-Controller - 6.4 cm, 8.9 cm (2.5", 8,90cm (3.5")) - SATA 6Gb/s - 6 GBps - eSATA 6Gb/s, USB 3.0 - Schwarz
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  SDOCK2U33EB
EAN/UPC  0065030855891

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  StarTech.com USB 3.0/eSATA Dual 2.5/3.5" SATA Hard Drive Dock w/ UASP - Speicher-Controller - SATA 6Gb/s - eSATA 6Gb/s, USB 3.0
Gerätetyp  Speicher-Controller - extern
Bustyp  eSATA 6Gb/s, USB 3.0
Farbe  Schwarz
Erweiterungseinschübe  2 x Hot-Swap - 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt (2.5"/3.5" gemeinsam genutzt)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  6.4 cm, 8.9 cm (2.5", 8,90cm (3.5"))
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  6 GBps
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen  Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Google Chrome OS, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.6 - 10.9
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.8 cm x 13.2 cm x 7 cm
Gewicht  532 g

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  Speicher-Controller - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  6.4 cm, 8.9 cm (2.5", 8,90cm (3.5"))
Host-Bus  eSATA 6Gb/s, USB 3.0
Farbe  Schwarz
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  6 GBps
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
Prozessor  JMS562
  
Erweiterung / Konnektivität  
Einschübe  2 x Hot-Swap - 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt (2.5"/3.5" gemeinsam genutzt)
Schnittstellen  2 x SATA 6Gb/s - SATA-Anschluss (22 Pin)
Verbindungen  1 x USB 3.0 - 9-polig USB Typ B
1 x eSATA 6Gb/s - 7-Pin SATA extern
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x SuperSpeed-USB-Kabel - extern
1 x eSATA-Kabel - extern
Leistungsmerkmale  Getestet mit 8,90cm (3.5")-Festplattenlaufwerken mit bis zu 4 TB 7.200 U/min, getestet mit 6,40cm (2.5")-Festplattenlaufwerken mit bis zu 2 TB 5400 U/min
Kennzeichnung  FCC, RoHS
  
Stromversorgung  
Typ  Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Google Chrome OS, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.6 - 10.9
  
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  14.8 cm
Tiefe  13.2 cm
Höhe  7 cm
Gewicht  532 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Speicher-Controller - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
6.4 cm, 8.9 cm (2.5", 8,90cm (3.5"))
Host-Bus:
eSATA 6Gb/s, USB 3.0
Farbe:
Schwarz
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate:
6 GBps
Unterstützte Geräte:
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
2
Prozessor:
JMS562
Schnittstellen:
2 x SATA 6Gb/s - SATA-Anschluss (22 Pin)
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Typ:
Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Breite:
14.8 cm
Tiefe:
13.2 cm
Höhe:
7 cm
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Weitere Suchbegriffe: sata, hard, drive, docking, station, startech, esata, 6gbs, sdock2u33eb, dock, ssdhdd, speichercontroller, 6gb/s, 2535, speicher, controller, startech.com, dualbay, external, 2.53.5, iiiiii, hotswap, bays, toploading, startechcom, dual
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
€ 4,50*
ab € 63,02*
€ 83,34*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,51*
€ 85,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 67,87*
€ 89,00*
Frei Haus
ab € 71,52*
€ 93,19*
5 Tage
18
€ 1,00*
ab € 74,09*
€ 94,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
SDOCK4U33
ab € 146,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.