Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - Festplatte - 600 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS - 10000 U/min - für Storwize V3700; Storwize V3700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2017433
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00Y2430
EAN/GTIN:
     5712505241868
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo - Festplatte - 600 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS - 10000 U/min - für Storwize V3700; Storwize V3700
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  00Y2430
Modell  
EAN/UPC  5712505241868

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo - Festplatte - 600 GB - SAS
Typ  Festplatte - intern
Kapazität  600 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SAS
Spindelgeschwindigkeit  10000 U/min
Entwickelt für  Storwize V3700 SFF DC Expansion Enclosure, V3700 SFF Dual Control Expansion Enclosure; Storwize V3700 SFF DC Dual Control Enclosure, V3700 SFF Dual Control Enclosure, V3700 SFF Expansion Enclosure

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  600 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SAS
  
Leistung  
Spindelgeschwindigkeit  10000 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  IBM Storwize V3700 SFF DC Expansion Enclosure, V3700 SFF Dual Control Expansion Enclosure
Lenovo Storwize V3700 SFF DC Dual Control Enclosure, V3700 SFF Dual Control Enclosure, V3700 SFF Expansion Enclosure

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
600 GB
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SAS
Spindelgeschwindigkeit:
10000 U/min
Schnittstellen:
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, serial attached scsi festplatten, sas festplatte, 10000, lenovo, 2.5", 00y2430, 2430, storwize, v3700, 3700, 600gb, festplatte, intern, v3700;, hotswap, swap
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 251,96*
€ 288,19*
3 Tage
1
€ 7,50*
ab € 251,92*
€ 288,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,19*
€ 342,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,86*
€ 340,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,13*
€ 329,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,28*
€ 328,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,96*
€ 299,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.