Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1991243 Herst.-Nr.: F7W96AA EAN/GTIN: 0888182296691 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP DisplayPort to DVI Adapter - DisplayPort-Adapter - DisplayPort (M) zu DVI-D (W) - Schwarz - für ProBook 64X G4, 650 G4, 650 G5; ZBook 14 G2, 14u G4, 15 G2, 15u G2, 15u G3, 15u G4, 17 G3 | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | F7W96AA | Modell | HP DisplayPort to DVI Adapter | EAN/UPC | 4514953681064 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP DisplayPort to DVI Adapter - DisplayPort-Adapter | Typ | DisplayPort-Adapter | Besonderheiten | Leiterkabel mit Kupferkern | Anschluss | DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende) | DVI-D - weiblich | Farbe | Schwarz | Entwickelt für | EliteBook 725 G2, 725 G3, 725 G4, 745 G2, 745 G3, 745 G4, 755 G3, 755 G4, 820 G2, 820 G3, 820 G4, 830 G6, 840 G2, 840 G3, 840 G4, 840r G4, 850 G2, 850 G3, 850 G4; ProBook 64X G1, 64X G2, 64X G3, 64X G4, 650 G4, 650 G5, 65X G1, 65X G2, 65X G3; ZBook 14 G2, 14u G4, 15 G2, 15u G2, 15u G3, 15u G4, 17 G3 | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DisplayPort-Adapter | Besonderheiten | Leiterkabel mit Kupferkern | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - weiblich | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Elite x2 1011 G1 HP EliteBook 725 G2, 725 G3, 725 G4, 745 G2, 745 G3, 745 G4, 755 G3, 755 G4, 820 G2, 820 G3, 820 G4, 830 G6, 840 G2, 840 G3, 840 G4, 840r G4, 850 G2, 850 G3, 850 G4 HP EliteBook Revolve 810 G3 Tablet HP ProBook 640 G1, 640 G2, 640 G3, 640 G4, 645 G1, 645 G2, 645 G3, 645 G4, 650 G1, 650 G2, 650 G3, 650 G4, 650 G5, 655 G1, 655 G2, 655 G3 HP ZBook 14 G2 Mobile Workstation, 14u G4 Mobile Workstation, 15 G2 Mobile Workstation, 15u G2 Mobile Workstation, 15u G3 Mobile Workstation, 15u G4 Mobile Workstation, 17 G3 Mobile Workstation | Entwickelt für | HP Elite x2 1011 G1 HP EliteBook 725 G2 Notebook, 725 G3 Notebook, 725 G4 Notebook, 745 G2 Notebook, 745 G3 Notebook, 745 G4 Notebook, 755 G3 Notebook, 755 G4 Notebook, 820 G2 Notebook, 820 G3 Notebook, 820 G4 Notebook, 830 G6 Notebook, 840 G2 Notebook, 840 G3 Notebook, 840 G4 Notebook, 840r G4 Notebook, 850 G2, 850 G2 Notebook, 850 G3 Notebook, 850 G4 Notebook HP EliteBook Revolve 810 G3 Tablet HP ProBook 640 G1 Notebook, 640 G2 Notebook, 640 G3 Notebook, 640 G4 Notebook, 645 G1 Notebook, 645 G2 Notebook, 645 G3 Notebook, 645 G4 Notebook, 650 G1 Notebook, 650 G2 Notebook, 650 G3 Notebook, 650 G4 Notebook, 650 G5 Notebook, 655 G1 Notebook, 655 G2 Notebook, 655 G3 Notebook HP ZBook 14 G2 Mobile Workstation, 14u G4 Mobile Workstation, 15, 15 G2 Mobile Workstation, 15u G2 Mobile Workstation, 15u G3 Mobile Workstation, 15u G4 Mobile Workstation, 17 G3 Mobile Workstation | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | DisplayPort-Adapter | Besonderheiten: | Leiterkabel mit Kupferkern | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | 20-poliger DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende): | Digital DVI, 24+1-polig - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter dvi, displayport, adapter, f7w96aa, displayportadapter, dvid, schwarz, probook, zbook, display, port, inc., 4514953681064, displayportzudvidadapter, male, female, copper, adapt, dedicated, notebook |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 5,78* | € 8,03* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,77* | € 8,59* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,18* | € 10,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 7,36* | € 10,27* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,41* | € 22,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|