Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1980581 Herst.-Nr.: BNES840DDE EAN/GTIN: 8717399991896 |
| |
|
| | |
| Übersicht BakkerElkhuizen Kompakttastatur S-board 840 Design USB, silber / hellgrau - Kompakte Tastatur mit Multimediatasten und USB-Hub - 95 Tasten incl. großer Eingabe- und Leertaste
- Kompakte Bauform
- Integrierter Ziffernblock (über Fn-Taste), erweiterbar um externen Ziffernblock
- Ausgezeichnetes taktiles Schreibgefühl durch Notebooktastenanschlag mit Scherenmechanismus
- Integrierter 2 Port USB-Hub
- USB Anschlusskabel
- Maße (BxHxT): 305 × 20 x 165 mm
- Mit Stoff-Schutzhülle
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ergonomische Tastatur, ergonomische tastatur bakker, ergonomische tastatur, bakkerelkhuizen, bnes840dde, sboard, board, design, tastatur, bakker, elkhuizen, delayout, silbe, schwarz, ergonomische, si/ws, si/sw, layout, retail, qwertz, silberweiss, kompakttastatur, silber, hellgrau, kompakte, multimediatasten, usbhub, siws, sisw |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 44,38* | € 57,01* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 44,41* | € 57,02* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 45,88* | € 58,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,50* | ab € 48,66* | € 61,76* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 62,38* | € 78,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|