Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETT Smart Clinical Board USB ( DE ) Silikon IP68 Tastatur desinfizierbar wasserdicht weiss 106 Tasten (TKG-106-IP68-WHITE-USB-DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1969220
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KG19268
EAN/GTIN:
     4260456050028
Suchbegriffe:
GETT Tastaturen
Hygienetastatur
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur

Übersicht

Kurzinfo  GETT TKG-106-IP68-WHITE - Tastatur - USB - Deutsch - weiß
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  GETT Gerätetechnik
Hersteller Art. Nr.  KG19268
Modell  TKG-106-IP68-WHITE
EAN/UPC  4005922451165

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  GETT TKG-106-IP68-WHITE - Tastatur - Deutsch
Gerätetyp  Tastatur - verkabelt
Schnittstelle  USB
Layout  Deutsch
Tastenanzahl  106
Besonderheiten  Wasserfest, 10-Tasten-Zifferntastatur, waschbar, silikonummantelt
Farbe  Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  37.05 cm x 15 cm x 1.1 cm
Gewicht  760 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur - verkabelt
Schnittstelle  USB
  
Eingabegerät  
Tastenanzahl  106
Layout  Deutsch
Besonderheiten  Wasserfest, 10-Tasten-Zifferntastatur, waschbar, silikonummantelt
Breite  37.05 cm
Tiefe  15 cm
Höhe  1.1 cm
Gewicht  760 g
  
Verschiedenes  
Farbe  Weiß
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - 2 m
Kennzeichnung  IP68
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  75 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Gerätetyp:
Tastatur - verkabelt
Schnittstelle:
USB
Tastenanzahl:
106
Layout:
Deutsch
Breite:
37.05 cm
Tiefe:
15 cm
Höhe:
1.1 cm
Farbe:
Weiß
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - 2 m
Kennzeichnung:
IP68
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
75 °C
Weitere Suchbegriffe: Industrietastatur, Reinraumtastatur, Keyboard, Tastatur, gett reinraumtastatur, gett tastaturen, gett, smart, silikon, tastatur, tasten, ip68, wasserdicht, desinfizierbar, weiss, kg19268, 19268, induproof, classic, numblock, farbe:, layout:, clinical, board, tkg106ip68whiteusbde, farbe, layout, block, white
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 125,18*
€ 155,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 12,00*
ab € 139,99*
€ 171,82*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,91*
€ 171,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 148,78*
€ 183,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,03*
€ 217,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,98*
€ 191,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KR26202
ab € 251,75*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KR26203
ab € 251,04*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KG26220
ab € 109,92*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KG26228
ab € 115,88*
Sonstiges
GETT Gerätetechnik
KG26236
ab € 132,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.