Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1955107 Herst.-Nr.: 133-78 EAN/GTIN: 5705730133787 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Sandberg USB to Network Converter - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 10/100 Ethernet | Gruppe | Netzwerkadapter | Hersteller | Sandberg | Hersteller Art. Nr. | 133-78 | EAN/UPC | 5705730133787 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Sandberg USB to Network Converter - Netzwerkadapter | Gerätetyp | Netzwerkadapter | Formfaktor | Extern | Schnittstellentyp (Bustyp) | Hi-Speed USB | Ports | 10/100 Ethernet | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX | Data Link Protocol | 10Mb LAN, 100Mb LAN | Datenübertragungsrate | 100 Mbps | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Systemanforderungen | Apple MacOS, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Netzwerkadapter | Formfaktor | Extern | Schnittstellentyp (Bustyp) | Hi-Speed USB | | | Netzwerk | | Ports | 10/100 Ethernet | Anschlusstechnik | Verkabelt | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX | Data Link Protocol | 10Mb LAN, 100Mb LAN | Datenübertragungsrate | 100 Mbps | Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x 100Base-TX - RJ-45 | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Netzwerkadapter | Formfaktor: | Extern | Schnittstellentyp (Bustyp): | Hi-Speed USB | Ports: | 10/100 Ethernet | Anschlusstechnik: | Verkabelt | Verdrahtungstyp: | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX | Data Link Protocol: | 10Mb LAN, 100Mb LAN | Datenübertragungsrate: | 100 Mbps | Leistungsmerkmale: | Flusskontrolle, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus | Produktzertifizierungen: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Schnittstellen: | 1 x 100Base-TX - RJ-45 | Erforderliches Betriebssystem: | Apple MacOS, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter usb 2.0, usb ethernet adapter, usb rj-45 adapter sandberg, sandberg, network, converter, fuer, 10/100, 10100, 13378, externe, netzwerkkarte, onechip, mbps, windows, netzwerkadapter, ethernet, chip |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,82* | € 13,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 10,00* | ab € 10,20* | € 14,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,24* | € 18,72* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,43* | € 29,52* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,87* | € 32,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|