Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1944270 Herst.-Nr.: 17760P EAN/GTIN: 4043718209873 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - DVI-Adapter - DVI-I (W) zu DVI-D (M) - Daumenschrauben - Schwarz | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 17760P | Modell | | EAN/UPC | 4043718209873 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE DVI-Adapter | Typ | DVI-Adapter | Besonderheiten | Daumenschrauben | Anschluss | DVI-I - weiblich | Stecker (zweites Ende) | DVI-D - männlich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DVI-Adapter | Beschichteter Stecker | Gold, Nickel | Besonderheiten | Daumenschrauben | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | DVI-Adapter | Beschichteter Stecker: | Gold, Nickel | Besonderheiten: | Daumenschrauben | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich | Stecker (zweites Ende): | Digital DVI, 24+1-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter dvi dvi, dvid, inline, 17760p, 17760, inline®, adapter, digital, 24+5, buchse, 24+1, stecker, verg., kontakte, verg, dviadapter, dvii, daumenschrauben, schwarz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,38* | € 5,02* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 5,47* | € 8,02* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,72* | € 34,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|