Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens VZ10TFG Staubsauger Zubehör/Zusatz (VZ10TFG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VZ10TFG, Permanent textile dust bag
VZ10TFG, Permanent textile dust bag
Artikel-Nr.:
     2753I-1932331
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     VZ10TFG
EAN/GTIN:
     4242003272206
Suchbegriffe:
vz10tfg
siemens
hausgeräte
hausgerte

Produkttext

Wiederverwendbarer, textiler Dauerfilter kann entleert werden Auslauf der Produktion, kein Nachfolger Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- und Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Breite  150 mm
Tiefe  250 mm
Höhe  30 mm
  
Lieferumfang  
Anzahl Staubbeutel  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
150 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
30 mm
Anzahl Staubbeutel:
1 Stück(e)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,93*
€ 32,91*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 23,40*
€ 32,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 38,32*
€ 51,51*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
VSZ3XTRM11
ab € 97,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.