Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-SF1024D - Switch - 24 x 10/100 - Desktop (TL-SF1024D VER2.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1929769
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SF1024D VER2.0
EAN/GTIN:
     6935364021498
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch

Übersicht

Kurzinfo  TP-Link TL-SF1024D - Switch - 24 x 10/100 - Desktop
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  TP-LINK Technologies
Hersteller Art. Nr.  TL-SF1024D
Modell  TL-SF1024D
EAN/UPC  6935364021498

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  TP-LINK TL-SF1024D - Switch - 24 Anschlüsse - Desktop
Gerätetyp  Switch - 24 Anschlüsse
Art  Desktop
Ports  24 x 10/100
Leistung  Switching-Kapazität : 4,8 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle  8.000 Einträge
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  29.4 cm x 18 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Switch - 24 Anschlüsse
Art  Desktop
Ports  24 x 10/100
Leistung  Switching-Kapazität : 4,8 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle  8.000 Einträge
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Statusanzeiger  Link Activity, Stromversorgung
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  24 x 100Base-TX - RJ-45
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
  
Verschiedenes  
Rackmontagesatz  Mitgeliefert
Produktzertifizierungen  Plug and Play, FCC
  
Maße und Gewicht  
Breite  29.4 cm
Tiefe  18 cm
Höhe  4.4 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90% (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  5 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Gerätetyp:
Switch - 24 Anschlüsse
Art:
Desktop
Ports:
24 x 10/100
Leistung:
Switching-Kapazität : 4,8 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle:
8.000 Einträge
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Statusanzeiger:
Link Activity, Stromversorgung
Schnittstellen:
24 x 100Base-TX - RJ-45
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Rackmontagesatz:
Mitgeliefert
Breite:
29.4 cm
Tiefe:
18 cm
Höhe:
4.4 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90% (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: tplink, 1024, tlsf1024d, link, sf1024d, switch, 10100, 10/100, desktop, 24port, ver20, port, ver2.0, ver2, rack, v2.0, unmanaged, fast, ethernet, anschlsse, zoll, rackmountfähig, stahl, anschlüsse, fastethernetswitch, bietet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.