Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2,5 / 3.5" SATA / SSD Festplatten Duplikator / Eraser mit 14GB/s Duplizier-Geschwindigkeit - Festplattenduplikator - 2 Schächte (SATA-600) (SATDUP11)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1923965
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SATDUP11
EAN/GTIN:
     0065030852586
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Festplatten Duplikator
Festplattenduplikator

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com 2,5 / 3.5" SATA / SSD Festplatten Duplikator / Eraser mit 14 GB/s Duplizier-Geschwindigkeit - Festplattenduplikator - 2 Schächte (SATA-600)
Gruppe  Storage-Gehäuse und RAID-Arrays
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  SATDUP11
EAN/UPC  0065030852586

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com 2,5 / 3.5" SATA / SSD Festplatten Duplikator / Eraser mit 14 GB/s Duplizier-Geschwindigkeit - Festplattenduplikator
Gerätetyp  Festplattenduplikator
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  0 (installiert) / 2 (Max)
Unterstützte Laufwerke  SATA-600
Lokalisierung  Nordamerika, Großbritannien und Nordirland, Europa
Integrierte Peripheriegeräte  Status-LCD
Massenspeicher-Controller  SATA (SATA 6Gb/s)
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.7 cm x 11.5 cm x 2.5 cm
Gewicht  500 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplattenduplikator
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Nordamerika, Großbritannien und Nordirland, Europa
  
Gehäuse  
Integrierte Peripheriegeräte  Status-LCD
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module  2
Unterstützte Laufwerke  SATA-600
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  SATA
Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
  
Erweiterung / Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  2 (gesamt)/ 2 (frei) - 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt (2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt) - extern
Schnittstellen  2 x SATA 6Gb/s - 22-poliges Serial ATA
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  2 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung  FCC, RoHS
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.7 cm
Tiefe  11.5 cm
Höhe  2.5 cm
Gewicht  500 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Gerätetyp:
Festplattenduplikator
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Nordamerika, Großbritannien und Nordirland, Europa
Integrierte Peripheriegeräte:
Status-LCD
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module:
0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module:
2
Unterstützte Laufwerke:
SATA-600
Typ:
SATA
Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
2
Schnittstellen:
2 x SATA 6Gb/s - 22-poliges Serial ATA
Enthaltene Kabel:
2 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Stromversorgungsgerät:
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Breite:
7.7 cm
Tiefe:
11.5 cm
Höhe:
2.5 cm
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Weitere Suchbegriffe: Festplattenkopierstation, HDD Copystation, HDD Duplikator, HDD Kopierstation, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 3.5 zoll, internes ssd, startech docking station, festplatten, startech, satdup11, sata, startech.com, gb/s, dupliziergeschwindigkeit, startechcom, duplizier, geschwindigkeit, duplikator, eraser, kopierstation, festplattenduplikator, schächte, sata600, p/n:, sva12m5na, schchte, .com, 2.5"/3.5"hdd/ssdduplikator, eigenständigen, festplattenkopierstation/löschstation, können, verschiedenen, modi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 344,85*
€ 384,90*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,97*
€ 394,04*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 353,50*
€ 395,86*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 370,04*
€ 414,45*
Frei Haus
ab € 362,73*
€ 418,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,86*
€ 471,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,33*
€ 470,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,15*
€ 458,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,48*
€ 450,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,50*
€ 420,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USBDUP12
ab € 107,54*
Zubehör
StarTech.com
SATDOCK4U3RE
ab € 426,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.