Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DES 1024D - Switch - 24 x 10/100 - Desktop (DES-1024D/E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-191214
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-1024D/E
EAN/GTIN:
     0790069246111
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Business-Switch
PoE Switch

Übersicht

Kurzinfo  D-Link DES 1024D - Switch - 24 x 10/100 - Desktop
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  D-Link
Hersteller Art. Nr.  DES-1024D/E
Modell  DES 1024D
EAN/UPC  7900692461116

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  D-Link DES 1024D - Switch - 24 Anschlüsse - Desktop
Gerätetyp  Switch - 24 Anschlüsse
Art  Desktop
Untertyp  Fast Ethernet
Ports  24 x 10/100
Größe der MAC-Adresstabelle  8000 Einträge
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.3x
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  28 cm x 18 cm x 4.4 cm
Gewicht  1.9 kg
Lokalisierung  Kontinentaleuropa

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Switch - 24 Anschlüsse
Art  Desktop
Untertyp  Fast Ethernet
Ports  24 x 10/100
Größe der MAC-Adresstabelle  8000 Einträge
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.3x
Statusanzeiger  Link Activity, Stromversorgung, 100M-Gerät angeschlossen
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  24 x 100Base-TX - RJ-45
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  Plug and Play, FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI Klasse A ITE
Lokalisierung  Kontinentaleuropa
  
Maße und Gewicht  
Breite  28 cm
Tiefe  18 cm
Höhe  4.4 cm
Gewicht  1.9 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 90%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Gerätetyp:
Switch - 24 Anschlüsse
Art:
Desktop
Untertyp:
Fast Ethernet
Ports:
24 x 10/100
Größe der MAC-Adresstabelle:
8000 Einträge
Leistungsmerkmale:
Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.3x
Statusanzeiger:
Link Activity, Stromversorgung, 100M-Gerät angeschlossen
Schnittstellen:
24 x 100Base-TX - RJ-45
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Lokalisierung:
Kontinentaleuropa
Breite:
28 cm
Tiefe:
18 cm
Höhe:
4.4 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 90%
Weitere Suchbegriffe: SFP Switch, SoHo-Switch, soho-switch 24 port, soho switch, d link sfp switch, dlink, 1024, link, switch, des1024de, des1024d/e, 1024d, desktop, 10/100, 10100, 24port, des1024d, port, ethernet, rj45, nway, unmanaged, fast, fastethernet, 10/100mbit, rack, deutschland, 24x10/100mbit, 179029, 10100mbit, 24x10100mbit
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 40,71*
€ 51,08*
€ 4,99*
ab € 41,56*
€ 51,99*
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 42,59*
€ 53,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,25*
€ 53,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,05*
€ 67,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,49*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,78*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,29*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
D-Link
DES-1016D/E
ab € 32,42*
Zubehör
D-Link
DES-1005D/E
ab € 6,48*
Zubehör
D-Link
DES-1008D/E
ab € 9,10*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,95*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.