Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1885151 Herst.-Nr.: KIT2535 EAN/GTIN: 5711045826795 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | CoreParts - Laufwerksschachtadapter - 3.5" auf 2.5" (8.9 cm to 6.4 cm) | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | CoreParts | Hersteller Art. Nr. | KIT2535 | Modell | | EAN/UPC | 5711045826795 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | CoreParts - Laufwerksschachtadapter | Gerätetyp | Laufwerksschachtadapter | Unterstützter Formfaktor | 3.5" auf 2.5" (8.9 cm to 6.4 cm) | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Laufwerksschachtadapter | Unterstützter Formfaktor | 3.5" auf 2.5" (8.9 cm to 6.4 cm) | | | Massenspeicher-Controller | | Prozessor | Keine CPU | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Gerätetyp: | Laufwerksschachtadapter | Unterstützter Formfaktor: | 3.5" auf 2.5" (8.9 cm to 6.4 cm) | Prozessor: | Keine CPU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3,5 zoll festplatten einbaurahmen, festplatten einbaurahmen, coreparts, 2535, kit2535, 2.5"3.5", sas/sata, bracket, sassata, sata, laufwerksschachtadapter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 10,00* | ab € 14,85* | € 20,72* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 36,94* | € 50,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|