Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2.5" Silikon Festplatten Schutzhülle - Festplattenschutzhülle - klar (HDDSLEV25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1884842
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDDSLEV25
EAN/GTIN:
     0065030835138
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com 2.5" Silikon Festplatten Schutzhülle - Festplattenschutzhülle - klar
Gruppe  Speicherzubehör
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  HDDSLEV25
EAN/UPC  0065030835138

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com 2.5" Silikon Festplatten Schutzhülle - Festplattenschutzhülle
Produkttyp  Festplattenschutzhülle
Produktmaterial  Silikon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.3 cm x 0.6 cm x 10.5 cm
Gewicht  24 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Festplattenschutzhülle
Produktmaterial  Silikon
Breite  7.3 cm
Tiefe  0.6 cm
Höhe  10.5 cm
Gewicht  24 g
Farbe  Klar
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Stapelbar
Kennzeichnung  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Festplattenschutzhülle
Produktmaterial:
Silikon
Breite:
7.3 cm
Tiefe:
0.6 cm
Höhe:
10.5 cm
Farbe:
Klar
Leistungsmerkmale:
Stapelbar
Kennzeichnung:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2,5" ide festplattengehäuse, externe festplattengehäuse, externe festplattengehäuse ide, startech, startech.com, silikon, festplatten, hddslev25, startechcom, schutzhülle, transparent, 64cm, schutzhlle, festplattenschutzhülle, klar, p/n:, sateraser4, sdock1eu3p2, sdock2eru33, sdock2u33v, sdock4u313, usb31c2sat3, festplattenschutzhlle, 2.5in, schutzhuelle, 25in, zoll, protector, sleeve
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 1,79*
€ 2,86*
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 3,14*
€ 8,95*
ab € 2,04*
€ 3,37*
5 Tage
8
€ 1,00*
ab € 8,57*
€ 12,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,76*
€ 20,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.