Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1884712 Herst.-Nr.: USBMBADAPT EAN/GTIN: 0065030816953 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | StarTech.com 15 cm USB 2.0 Kabel - USB A-Buchse auf USB Mainboard 4pin Header - Buchse/Buchse - USB Pinheader Kabel 4-polig - USB-Kabel - USB (W) bis 4-Pin-USB 2.0-Header (W) - 15 cm - für P/N: 35FCREAD, 35FCREADBK, 35FCREADREM | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | StarTech.com | Hersteller Art. Nr. | USBMBADAPT | EAN/UPC | 0065030816953 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | StarTech.com 15 cm USB 2.0 Kabel - USB A-Buchse auf USB Mainboard 4pin Header - Buchse/Buchse - USB Pinheader Kabel 4-polig - USB-Kabel - 15 cm | Typ | USB-Kabel | Länge | 15 cm | Anschluss | 4-polig USB Typ A - weiblich | Stecker (zweites Ende) | 4-Pin-USB 2.0-Header - weiblich | Entwickelt für | P/N: 35FCREAD, 35FCREADBK, 35FCREADREM | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Kabel | Länge | 15 cm | | | Konnektivität | | Anschluss | 4-polig USB Typ A - weiblich | Stecker (zweites Ende) | 4-Pin-USB 2.0-Header - weiblich | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | StarTech.com 35FCREAD, 35FCREADBK, 35FCREADREM | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | USB-Kabel | Länge: | 15 cm | Anschluss: | 4-polig USB Typ A - weiblich | Stecker (zweites Ende): | 4-Pin-USB 2.0-Header - weiblich | Entwickelt für: | StarTech.com 35FCREAD, 35FCREADBK, 35FCREADREM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb buchse startech, usb buchse, usb einbaubuchse 2.0, kabel, startech, mainboard, header, usbmbadapt, abuchse, startech.com, 4pin, buchse/buchse, pinheader, 4polig, startechcom, buchsebuchse, buchse, polig, usbkabel, 4pinusb, 2.0header, 20header, p/n:, 35fcread, 35fcreadbk, 35fcreadrem, eine, cable, 0696555153157 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4,21* | € 6,21* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,36* | € 6,58* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,47* | € 6,59* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 9,59* | € 13,80* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,60* | € 15,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|