Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 15 cm USB 2.0 Kabel - USB A-Buchse auf USB Mainboard 4pin Header - Buchse/Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 15 cm USB 2.0 Kabel - USB A-Buchse auf USB Mainboard 4pin Header - Buchse/Buchse
StarTech.com 15 cm USB 2.0 Kabel - USB A-Buchse auf USB Mainboard 4pin Header - Buchse/Buchse
Artikel-Nr.:
     C1880-USBMBADAPT
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBMBADAPT
EAN/GTIN:
     795327307610
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Schließen Sie interne USB-Geräte direkt an den Motherboard-Header-Anschluss an

Der USB A-auf-USB-Hautplatinen-Header-Adapter USBMBADAPT verfügt über eine 4-polige USB-Header-Buchse und eine reguläre USB A-Buchse, sodass Sie interne USB-Geräte an den Hautplatinen-Header-Anschluss anschließen können. Das Adapterkabel ist eine kostengünstige Lösung zum Anschließen von Multifunktions-Frontblenden oder von Geräten, für die ein interner USB-Port erforderlich ist. Der Adapter USBMBADAPT ist nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und wurde fachkundig entwickelt für dauerhafte Leistung. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Konvertieren Sie ganz einfach einen internen Hauptplatinen-Header-Port in eine reguläre USB A-Buchse
- Einfach zu verwenden und zu installieren
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Weitere Anschlüsse:
USB
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
0.152 m
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Grau
Zertifizierung:
CE, REACH
Gewicht:
13 g
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
11 mm
Paketgewicht:
15 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.