Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1869428 Herst.-Nr.: DDVRECHDML EAN/GTIN: 0735163141696 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Dazzle DVD Recorder HD - Videoaufnahmeadapter - USB 2.0 | Gruppe | Eingabe Adapter | Hersteller | Corel | Hersteller Art. Nr. | DDVRECHDML | Modell | Dazzle DVD Recorder HD | EAN/UPC | 0735163141696 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Dazzle DVD Recorder HD - Videoaufnahmeadapter - USB 2.0 | Gerätetyp | Videoaufnahmeadapter | Schnittstellen Typ | USB 2.0 | Videoeingang | S-Video-Eingang, Composite-Video-Eingang | Analoges Videosignal | S-Video, Composite Video | Digital-Video-Format | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, QuickTime, AVI, DV, RealVideo 8, DivX, WMV, AVCHD, HDV, 3GPP | Audioeingabeunterstützung | Standard | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Videoaufnahmeadapter | Schnittstellen Typ | USB 2.0 | | | Video | | Schnittstellen Typ | S-Video-Eingang, Composite-Video-Eingang | Analoges Videosignal | S-Video, Composite Video | Digital-Video-Format | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, QuickTime, AVI, DV, RealVideo 8, DivX, WMV, AVCHD, HDV, 3GPP | Audioeingabeunterstützung | Standard | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x Display / Video - S-Video-Eingang - 4-poliger mini-DIN 1 x Display / Video - Composite-Video-Eingang - RCA 1 x Audio - Eingang - RCA x 2 | Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A | | | Software / Systemanforderungen | | Software inbegriffen | Pinnacle Studio HD 14 | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 | Details der Systemanforderungen | Pentium - 1.8 GHz - RAM 1 GB - HD 3.2 GB | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Gerätetyp: | Videoaufnahmeadapter | Schnittstellen Typ: | USB 2.0 | Analoges Videosignal: | S-Video, Composite Video | Audioeingabeunterstützung: | Standard | Verbindungen: | 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A | Software inbegriffen: | Pinnacle Studio HD 14 | Details der Systemanforderungen: | Pentium - 1.8 GHz - RAM 1 GB - HD 3.2 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Video Grabber, Videokarte, Videoschnittkarte, Videoschnittkarten, usb video grabber, corel lizenzen, windows videobearbeitung, corel, dazzle, recorder, ddvrechdml, videoaufnahmeadapter, int. |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 45,16* | € 60,96* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,17* | € 67,80* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 58,38* | € 78,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|