Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-178720 Herst.-Nr.: 8541-RDX EAN/GTIN: 7050779085411 |
| |
|
| | |
| Produkttext In punkto Zuverlässigkeit ist die RDX-Technologie aufgrund der besonders robusten Cartridges und des einfachen und sicheren Medienwechsels der herkömmlichen Disk-Technologie überlegen, was sie für Backup- und Archivierungsaufgaben prädestiniert. Gegenüber Tape besticht RDX als Festplatten-basierendes System durch die Datenübertragungsgeschwindigkeit. Mit einer hohen Transferleistung verkürzt sich das Backup-Zeitfenster von Stunden auf Minuten und Datenzugriff im Restore-Fall auf Sekunden. Diese Vorzüge erhalten die Anwender zu einem Preis, der deutlich unter dem der konkurrierenden Tape-Lösungen liegt. Übersicht Kurzinfo | Tandberg RDX QuikStor - RDX - 500 GB - Speichermedium | Gruppe | Wechselmedien | Hersteller | Tandberg Data | Hersteller Art. Nr. | 8541-01-RDX | Modell | Tandberg RDX QuikStor | EAN/UPC | 7050779085411 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Tandberg RDX QuikStor - RDX x 1 - 500 GB - Speichermedium | Typ | Speichermedium - RDX | Anzahl mitgelieferter Medien | 1 | Kapazität ohne Komprimierung | 500 GB |
Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Speichermedium - RDX | Anzahl mitgelieferter Medien | 1 | | | Media | | Kapazität ohne Komprimierung | 500 GB | | |
Service und Support | | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Typ: | Speichermedium - RDX | Anzahl mitgelieferter Medien: | 1 | Kapazität ohne Komprimierung: | 500 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RDX Tape, tandberg rdx band, rdx band, 8541, 8541rdx, tandberg, overland, cartridge, 500gb, quikstor, data, quickstor, overlandtandberg, medien, speichermedium |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 87,56* | € 110,72* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 87,82* | € 111,51* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 88,11* | € 111,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 88,53* | € 112,78* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 92,21* | € 117,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|