Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-MC105G-SC-SM - Medienkonverter - 1GbE (ALL-MC105G-SC-SM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1775491
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-MC105G-SC-SM
EAN/GTIN:
     4038816006479
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter

Produkttext

\r\n1x 10/100/1000BaseT Ethernet TP Port; 1x 1000BaseLX Ethernet Fiber Port\r\nTP Port unterstützt Half/Full-Duplex, Auto-MDI/MDI-X und Auto-Negotiation\r\nGigabit Fiber Port unterstützt Single Mode SC\r\nEthernet 802.3x Flow Control\r\n\r\n

Hauptmerkmale

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Netzwerk  
Datenübertragungsrate (Maximum)  1000 Mbit/s
Netzstandard  IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ  Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie  10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-LX,1000BASE-T
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie  1000BASE-LX
Unterstützung Datenflusssteuerung  Ja
Auto MDI/MDI-X  Ja
Auto-Negotiation-Funktion  Ja
Duplex-System  Voll, Halb
unterstütze Kabeltypen  Cat5,Cat5e,Cat6
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Verkabelt
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
Fibre Channel-Anschlüsse  1
Optischer Kabelverbinder  SC
DC-Anschluss  Ja
  
Leistung  
Maximal mögliche Übertragungsstrecke  20000 m
Kabel mode struktur  Einzelmodus
  
Design  
Eingebaut  Nicht
LED-Anzeigen  Link, Leistung
Produktfarbe  Schwarz
  
Energie  
Stromverbrauch (max.)  3 W
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  10 - 90%
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)  10 - 90%
  
Zertifikate  
Zertifizierung  CE
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  71 mm
Tiefe  94 mm
Höhe  26 mm
Gewicht  230 g

GPSR

GPRS Hersteller  ALLNET GmbH Computersysteme
GPSR Anschrift  Maistraße 2, Germering, 82110, Deutschland
GPSR E-Mail  info@allnet.de

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 1000, allmc105gscsm, allnet, mc105g, 1000baselx, 1gbe, 10baset, 100basetx, 1000baset, rj45, singlemodus, 10base, 1000base, 100base, single, modus, 10/100/1000baset, singlemode, anschluss, 10km, 101001000baset, medieomsætte, "allmc105gscsm, ieee, 802.3z
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
78
€ 8,00*
ab € 53,65*
€ 68,14*
5 Tage
78
€ 6,00*
ab € 53,65*
€ 68,14*
€ 8,50*
ab € 59,37*
€ 77,80*
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 64,39*
€ 81,72*
5 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 66,76*
€ 84,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.