Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 1000Mbit/s Einzelmodus Schwarz Netzwerk Medienkonverter 10/100/1000BaseT 1000BaseLX SM SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET 1000Mbit/s Einzelmodus Schwarz Netzwerk Medienkonverter 10/100/1000BaseT 1000BaseLX SM SC
ALLNET 1000Mbit/s Einzelmodus Schwarz Netzwerk Medienkonverter 10/100/1000BaseT 1000BaseLX SM SC
Artikel-Nr.:
     7405B-992106935
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-MC105G-SC-SM
EAN/GTIN:
     4038816006479
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allnet medienkonverter
medienkonverter
medienkonverter 1000base-t

ALLNET 1000Mbit/s Einzelmodus Schwarz Netzwerk Medienkonverter 10/100/1000BaseT 1000BaseLX SM SC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ALLNET ALL-MC105G-SC-SM - Medienkonverter - 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE Gerätetyp: Medienkonverter - RJ-45 / SC Single-Modus Formfaktor: Extern Verdrahtungstyp: 10Base-T, 1000Base-LX, 100Base-TX, 1000Base-T Datenübertragungsrate: 1 Gbps Data Link Protocol: 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE Maximaler Übertragungsbereich: 20 km Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,1 cm x 9,4 cm x 2,6 cm Gewicht: 230 g

ALLNET 1000Mbit/s Einzelmodus Schwarz Netzwerk Medienkonverter 10/100/1000BaseT 1000BaseLX SM SC

Produktbeschreibung:

Highlights:
1x 10/100/1000BaseT Ethernet TP Port, 1x 1000BaseLX
Ethernet Fiber Port
TP Port support Half/Full–Duplex, Auto–MDI/MDI–X
und Auto–Negotiation
Gigabit Fiber Port support Single Mode SC
Ethernet 802.3x Flow Control
 ,
Technische Daten:
Element
Spezifization
Standards:
 ,
IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseTX
IEEE 802.3ab 1000BaseT
IEEE 802.3z 1000BaseSX
IEEE 802.3x Flow Control
Netzwerkanschlü,sse:
1x 10/100/1000BaseT with RJ–45 Connector
1x 1000BaseLX mit Fiber Connector SM,SC
Datenü,bertragungsrate:
Half/Full–Duplex on TP
Ü,bertragungsmedien:
TP:10/100/ 1000BaseT Cat. 5, 5E, 6 UTP/STP, bis zu 100 m
1000BaseLX:
8.3/125µ,m Single Mode LWL, bis zu 20 km
8.7/125µ,m Single Mode LWL, bis zu 20 km
9/125µ,m Single Mode LWL, bis zu 20 km
10/125µ,m Single Mode LWL, bis zu 20 km
Led Anzeige:
1x Power on
Per Port:(TX): Link, TX , (FX): Link, RX
Stromversorgung:
DC 5V/2A externes Netzteil
Stromverbrauch:
3 Watts (Max)
Maß,e:
94 ×, 71 ×, 26 mm (L x B x H)
Gewicht:
230g ohne Netzteil und Verpackung
Umgebung:
Temperatur Betrieb: 0 ~ 50 °,C
Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 90% (nicht kondensierend)
Temperatur Aufbewahrung: –20 ~ 70 °,C
Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 10% ~ 90% (nicht kondensierend)
Kennzeichnung:
CE

Technische Details:

Design
Eingebaut
Nein
LED–Anzeigen
Link,Power
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE–T,100BASE–TX,1000BASE–LX,1000BASE–T
Ethernet–Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE–LX
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI–X
Ja
Auto–Negotiation–Funktion
Ja
Duplex–System
Full,Half
unterstütze Kabeltypen
Cat5,Cat5e,Cat6
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Leistung
Stromverbrauch (max.)
3 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
SC
DC–Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
230 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 90 %

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
90
€ 8,00*
ab € 53,25*
€ 71,62*
4 Tage
90
€ 6,00*
ab € 53,25*
€ 71,62*
Lager 7405
unbekannt
€ 1,00*
ab € 62,52*
€ 82,47*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.