Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1766400 Herst.-Nr.: 84499 EAN/GTIN: 4043619844999 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - Audio-Adapter - RCA (M) - bis - RCA (W) - Schwarz | Gruppe | Kabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 84499 | Modell | | EAN/UPC | 4043619844999 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Audio-Adapter | Kabel | Audio-Adapter | Linke Anschlussstellen | 1 x RCA - männlich | Rechte Anschlussstellen | 2 x RCA - weiblich | Zusätzliche Merkmale | Nickelbeschichtete Anschlüsse | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Audio-Adapter | Zusätzliche Merkmale | Nickelbeschichtete Anschlüsse | Farbe | Schwarz | | | Kabel | | Linke Anschlussstellen | 1 x RCA - männlich | Rechte Anschlussstellen | 2 x RCA - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Kabeltyp: | Audio-Adapter | Zusätzliche Merkmale: | Nickelbeschichtete Anschlüsse | Farbe: | Schwarz | Linke Anschlussstellen: | 1 x RCA - männlich | Rechte Anschlussstellen: | 2 x RCA - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter cinch, 84499, delock, adapter, cinchbuchse, cinchstecker, audioadapter, weiblich, männlich, schwarz, mnnlich, audio, cinch, 4014619575633, buchse, stecker, [84499] |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,89* | € 1,40* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 12,47* | € 18,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|