Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1736999 Herst.-Nr.: 31608 EAN/GTIN: 4043718202904 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - Micro-USB OTG Adapter - Micro-USB Typ B (M) - USB Typ A (W) | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 31608 | Modell | InLine | EAN/UPC | 4043718202904 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE - Micro-USB OTG Adapter | Paketierte Menge | 1 | Typ | Micro-USB OTG Adapter | Anschluss/Anschlüsse | Micro-USB, Typ B | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | USB Typ A, 4-polig | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ | Micro-USB OTG Adapter | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | Micro-USB, Typ B | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | USB Typ A, 4-polig | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ: | Micro-USB OTG Adapter | Anschluss/Anschlüsse: | Micro-USB, Typ B | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | USB Typ A, 4-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, usb - usb adapter, 31608, inline, microusb, adapter, microb, stecker, buchse, micro, inline® |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,24* | € 1,99* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,49* | € 9,59* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 10,51* | € 15,26* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 15,05* | € 21,45* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 50,75* | € 67,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|