Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Slim Line G84-4100 - Tastatur - PS/2, USB - 86 Tasten - Schwarz - UK (G84-4100LCMGB-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-172757
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4100LCMGB-2
EAN/GTIN:
     4025112062599
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
tastatur cherry

Übersicht

Kurzinfo  CHERRY Slim Line G84-4100 - Tastatur - PS/2, USB - 86 Tasten - Schwarz - UK
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  CHERRY
Hersteller Art. Nr.  G84-4100LCMGB-2
Modell  Slim Line G84-4100
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CHERRY Slim Line G84-4100
Gewicht  0.5 kg
Gerätetyp  Tastatur
Farbe  Schwarz
Paketierte Menge  1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  28.2 cm x 13.2 cm x 2.7 cm
Anschlusstechnik  Verkabelt

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  0.5 kg
Farbe  Schwarz
Gerätetyp  Tastatur
Paketierte Menge  1
Formfaktor  Extern
Breite  28.2 cm
Tiefe  13.2 cm
Höhe  2.7 cm
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Schnittstelle  PS/2
USB

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Farbe:
Schwarz
Gerätetyp:
Tastatur
Paketierte Menge:
1
Formfaktor:
Extern
Breite:
28.2 cm
Tiefe:
13.2 cm
Höhe:
2.7 cm
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Schnittstelle:
PS/2 , USB
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen, 4100, cherry, g844100lcmgb2, 4100lcmgb, keyboard, g844100, compact, black, schwarz, ps/2, switches, uklayout, layout, corded, mechanical, [uk], tastatur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,57*
€ 74,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,15*
€ 78,51*
Frei Haus
ab € 62,53*
€ 80,98*
€ 8,95*
ab € 60,73*
€ 81,55*
6 Tage
21
€ 1,00*
ab € 66,85*
€ 85,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.