Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Bay Festplatten Kopierstation USB 3.0 / eSATA auf SATA - HDD 1:3 Duplikator - Festplattenduplikator - 4 Schächte (SATA-300)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1719108
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SATDOCK4U3RE
EAN/GTIN:
     0065030843881
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Festplatten Duplikator
Festplattenduplikator

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com 4 Bay Festplatten Kopierstation USB 3.0 / eSATA auf SATA - HDD 1:3 Duplikator - Festplattenduplikator - 4 Schächte (SATA-300)
Gruppe  Storage-Gehäuse und RAID-Arrays
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  SATDOCK4U3RE
EAN/UPC  0065030843881

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com 4 Bay Festplatten Kopierstation USB 3.0 / eSATA auf SATA - HDD 1:3 Duplikator - Festplattenduplikator
Gerätetyp  Festplattenduplikator
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  0 (installiert) / 4 (Max)
Unterstützte Laufwerke  SATA-300
Massenspeicher-Controller  SATA (SATA 3Gb/s)
Festplatte  Kein HDD
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7 Lion, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit)
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  29 cm x 17 cm x 8.3 cm
Gewicht  1.11 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplattenduplikator
Farbe  Schwarz
  
Gehäuse  
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module  4
Unterstützte Laufwerke  SATA-300
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  SATA - integriert (SuperSpeed USB 3.0 / eSATA-300)
Schnittstellentyp  SATA 3Gb/s
Datenübertragungsrate  300 MBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  4
  
Festplatte  
Typ  Kein HDD
  
Erweiterung / Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  4 (gesamt)/ 4 (frei) x extern - 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt (2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt)
Schnittstellen  1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B
1 x eSATA 3Gb/s - 7-poliges externes Serial ATA
4 x SATA 3Gb/s - 22-poliges Serial ATA
  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7 Lion, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit)
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Getestet mit 3.5"-Festplattenlaufwerken mit bis zu 4 TB/5.400 U/min, getestet mit 2.5"-Festplattenlaufwerken mit bis zu 1 TB/5.400 U/min
Kennzeichnung  FCC, RoHS
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  29 cm
Tiefe  17 cm
Höhe  8.3 cm
Gewicht  1.11 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  8 - 90%

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Gerätetyp:
Festplattenduplikator
Farbe:
Schwarz
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module:
0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module:
4
Unterstützte Laufwerke:
SATA-300
Typ:
SATA - integriert (SuperSpeed USB 3.0 / eSATA-300)
Schnittstellentyp:
SATA 3Gb/s
Datenübertragungsrate:
300 MBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
4
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Stromversorgungsgerät:
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Breite:
29 cm
Tiefe:
17 cm
Höhe:
8.3 cm
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
8 - 90%
Weitere Suchbegriffe: Festplattenkopierstation, HDD Copystation, HDD Duplikator, HDD Kopierstation, docking station, startech, startech.com, festplatten, esata, sata, duplikator, festplattenkloner, satdock4u3re, startechcom, kopierstation, standalone, festplattenduplikator, schächte, sata300, p/n:, sva12dn4neua, schchte, duplicator, dock, kopierstatio
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,12*
€ 429,37*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 448,39*
€ 456,42*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 454,80*
€ 462,42*
Frei Haus
ab € 454,09*
€ 475,82*
Frei Haus
ab € 468,94*
€ 477,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,42*
€ 550,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,88*
€ 549,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,89*
€ 547,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,73*
€ 544,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,80*
€ 541,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
SATDUP11
ab € 337,34*
Zubehör
StarTech.com
SVA12DN4NEUA
ab € 37,69*
Zubehör
StarTech.com
SDOCK4U33
ab € 147,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.