Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-169121 Herst.-Nr.: 73P5255 EAN/GTIN: 5050689653412 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lenovo ThinkPlus Preferred Pro - Tastatur - USB - QWERTY - GB - Business Black - für ThinkPad E47X; E57X; ThinkStation P320; V320-15; V510; Yoga 520-14; 720-15 | Gruppe | Tastaturen | Hersteller | Lenovo | Hersteller Art. Nr. | 73P5255 | EAN/UPC | 5050689653412 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lenovo ThinkPlus Preferred Pro - Tastatur - QWERTY - GB - Business Black | Gerätetyp | Tastatur | Schnittstelle | USB | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Lokalisierung und Layout | QWERTY GB | Besonderheiten | Palm Rest | Farbe | Business Black | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 45.3 cm x 18.5 cm x 3.4 cm | Gewicht | 1.3 kg | Entwickelt für | S40X; S510; ThinkCentre M600; M700; M715; M800; M900; X1; Thinkpad 13 Chromebook; ThinkPad E47X; E57X; ThinkPad Edge L330; ThinkPad L460; L560; P50; P70; T460; T560; X260; ThinkPad Yoga 260; ThinkServer TS150; ThinkStation P310; P320; P410; P510; P710; P910; V320-15; V510; Yoga 520-14; 720-15 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Tastatur | Schnittstelle | USB | | | Eingabegerät | | Lokalisierung und Layout | QWERTY GB | Region | Großbritannien | Tastaturtechnologie | Rubber Dome | Besonderheiten | Palm Rest | Breite | 45.3 cm | Tiefe | 18.5 cm | Höhe | 3.4 cm | Gewicht | 1.3 kg | | | Erweiterung/Konnektivität | | Verbindungen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A | | | Verschiedenes | | Farbe | Business Black | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - 2 m | Kennzeichnung | TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, IEC950, UL 1950, ZH1 618, CSA 22.2 No. 950, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, MIC | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 10 °C | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 80% | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Lenovo S200z Lenovo S400z Lenovo S405z Lenovo S500 Lenovo S510 Lenovo ThinkCentre E73 Lenovo ThinkCentre M600 Lenovo ThinkCentre M700 Lenovo ThinkCentre M700z 10EY Lenovo ThinkCentre M715q Lenovo ThinkCentre M73 Lenovo ThinkCentre M800 Lenovo ThinkCentre M800z Lenovo ThinkCentre M900 Lenovo ThinkCentre M900x Lenovo ThinkCentre M900z Lenovo ThinkCentre M93p Lenovo ThinkCentre M93z Lenovo ThinkCentre X1 Lenovo Thinkpad 13 Chromebook Lenovo ThinkPad E450 Lenovo ThinkPad E455 Lenovo ThinkPad E470 Lenovo ThinkPad E475 Lenovo ThinkPad E540 Lenovo ThinkPad E570 Lenovo ThinkPad E575 Lenovo ThinkPad Edge E550 Lenovo ThinkPad Edge E555 Lenovo ThinkPad Edge L330 Lenovo ThinkPad Helix (2nd Gen) 20CG Lenovo ThinkPad L440 Lenovo ThinkPad L450 Lenovo ThinkPad L460 Lenovo ThinkPad L560 Lenovo ThinkPad P50s Lenovo ThinkPad P70 Lenovo ThinkPad T440p Lenovo ThinkPad T440s Lenovo ThinkPad T450 Lenovo ThinkPad T460 Lenovo ThinkPad T460s Lenovo ThinkPad T540p Lenovo ThinkPad T550 Lenovo ThinkPad T560 Lenovo ThinkPad W540 Lenovo ThinkPad W541 Lenovo ThinkPad W550s Lenovo ThinkPad X131e Chromebook Lenovo ThinkPad X240 Lenovo ThinkPad X250 Lenovo ThinkPad X260 Lenovo ThinkPad Yoga Lenovo ThinkPad Yoga 11e (1st Gen) 20DA Lenovo ThinkPad Yoga 12 Lenovo ThinkPad Yoga 14 Lenovo ThinkPad Yoga 15 Lenovo ThinkPad Yoga 260 Lenovo ThinkServer RD650 Lenovo ThinkServer TD340 Lenovo ThinkServer TS140 Lenovo ThinkServer TS150 Lenovo ThinkStation P300 Lenovo ThinkStation P310 Lenovo ThinkStation P320 30BR Lenovo ThinkStation P410 Lenovo ThinkStation P500 Lenovo ThinkStation P510 Lenovo ThinkStation P700 Lenovo ThinkStation P710 Lenovo ThinkStation P900 Lenovo ThinkStation P910 Lenovo ThinkStation S20 Lenovo V320-15IAP Lenovo V510z Lenovo Yoga 520-14IKB 80X8 Lenovo Yoga 720-15IKB Lenovo Yoga 900-13ISK | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,4 kg | Gerätetyp: | Tastatur | Schnittstelle: | USB | Lokalisierung und Layout: | QWERTY GB | Region: | Großbritannien | Tastaturtechnologie: | Rubber Dome | Besonderheiten: | Palm Rest | Breite: | 45.3 cm | Tiefe: | 18.5 cm | Höhe: | 3.4 cm | Verbindungen: | 1 x USB - 4-polig USB Typ A | Farbe: | Business Black | Enthaltene Kabel: | 1 x USB-Kabel - 2 m | Min Betriebstemperatur: | 10 °C | Max. Betriebstemperatur: | 40 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 8 - 80% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lenovo, 73p5255, 5255, thinkplus, preferred, tastatur, business, black, english, pref., qwerty, englisch, retail, pref |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 40,97* | € 55,84* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 60,37* | € 80,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|