Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753I-1671339 Herst.-Nr.: CVH-2000 EAN/GTIN: 4015867185124 |
| |
|
|  |  |
 | Übersicht Kurzinfo | LevelOne CVH-2000 - Modulare Erweiterungseinheit - Rack-montierbar | Gruppe | Netzwerkgeräte | Hersteller | LevelOne | Hersteller Art. Nr. | CVH-2000 | Modell | CVH-2000 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LevelOne CVH-2000 - Modulare Erweiterungseinheit | Gerätetyp | Modulare Erweiterungseinheit | Formfaktor | Rack-montierbar | Redundante Stromversorgung | Ja | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Modulare Erweiterungseinheit | Installierte Module (Max. Anz.) | 0 | | | Netzwerk | | Formfaktor | Rack-montierbar | | | Erweiterung / Konnektivität | | Erweiterungssteckplätze | 14 (gesamt)/ 14 (frei) x Erweiterungssteckplatz | | | Verschiedenes | | Rackmontagesatz | Mitgeliefert | | | Stromversorgung | | Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil | Installierte Anzahl | 2 | Max. unterstützte Anzahl | 2 | Redundante Stromversorgung | Ja | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -10 °C | Max. Betriebstemperatur | 55 °C | GPSR GPRS Hersteller | Digital Data Communications GmbH | GPSR Anschrift | Im Defdahl 10F, Dortmund, 44141, Deutschland | GPSR E-Mail | info@digital-data.de | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 5,8 kg | Gerätetyp: | Modulare Erweiterungseinheit | Installierte Module (Max. Anz.): | 0 | Formfaktor: | Rack-montierbar | Erweiterungssteckplätze: | 14 (gesamt)/ 14 (frei) x Erweiterungssteckplatz | Rackmontagesatz: | Mitgeliefert | Stromversorgungsgerät: | Internes Netzteil | Installierte Anzahl: | 2 | Max. unterstützte Anzahl: | 2 | Redundante Stromversorgung: | Ja | Min Betriebstemperatur: | -10 °C | Max. Betriebstemperatur: | 55 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: levelone, 2000, cvh2000, gehäuse, gehuse, modulare, erweiterungseinheit, rackmontierbar, rack, montierbar, chassis, gvt2010, hersteller:, medien, konverter, 2010, hersteller |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 139,70* | € 174,09* |  |  |  | Lager 2753 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 143,13* | € 178,19* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 152,21* | € 186,81* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 155,17* | € 189,89* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 168,06* | € 206,02* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|